ロビーチェア背無 2人用
立体的な継ぎ目が定員着座を誘導します。
- 用途
- 各施設の待合室や休憩室用。
- 付属品
- 組立工具 六角レンチ
- 材質
- 本体:木材・ウレタンフォーム、フレーム:角パイプ、脚部:丸パイプ
- 幅(mm)
- 1100
- 高さ(mm)
- 410
- 奥行(mm)
- 560
- 張地
- ビニールレザー
- 本体
- 木枠・ウレタンフォーム フレーム:40×16角パイプ メラミン焼付塗装(ブラック) 脚部:28.6Φステンレスクラッドパイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 色(脚部)
- シルバー
- 内容量
- 1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
※可動部のすきまに手や指を入れないでください。
※アジャスターのある製品を設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07095458 ロビーチェア背無 2人用 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095458-261105-02.jpg)
![注文コード:07095896 ロビーチェア背無 2人用 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095896-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)