ロビーチェア背無 W1200×H390
メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。
- 用途
- 待合室に。
- 材質
- 本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプ、シルバー粉体塗装
- 幅(mm)
- 1200
- 高さ(mm)
- 390
- 奥行(mm)
- 470
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07095440 ロビーチェア背無 W1200×H390 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095440-261105-02.jpg)
![注文コード:07095808 ロビーチェア背無 W1200×H390 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095808-261105-02.jpg)
![注文コード:07095826 ロビーチェア背無 W1200×H390 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095826-261105-02.jpg)
![注文コード:07096411 ロビーチェア背無 W1200×H390 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096411-261105-02.jpg)
![注文コード:07096779 ロビーチェア背無 W1200×H390 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096779-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)