ロビーチェア背無 W1800×H390

ロビーチェア背無 W1800×H390 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア背無 W1800×H390 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア背無 W1800×H390 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア背無 W1800×H390 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア背無 W1800×H390 - ミズノ[オフィス家具]

メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。

用途
待合室に。
材質
本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプ、シルバー粉体塗装
幅(mm)
1800
高さ(mm)
390
奥行(mm)
470
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095309MC-1528T-SH390-PI535-3070ピンク
¥72,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095580MC-1528T-SH390-BL535-3063ブルー
¥72,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095966MC-1528T-SH390-GN535-3116グリーン
¥72,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096280MC-1528T-SH390-BR535-1562ブラウン
¥72,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096822MC-1528T-SH390-BK535-3108ブラック
¥72,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする