スーパー工業
自吸式エンジンポンプSDP (プレッシャータイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07422681
品番
SDP50MH
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
灌漑に、散水に、農場に、建設現場などに使用可能です。
用途
高所及び長距離への多量送水に。
洗浄及びスプリンクラー用。
解体現場など広範囲への散水に。
杭及びパイプの地下挿入用。
緊急時の散水及び簡易消防用。
トラスコ品番
134-5952
全揚程(m)
75
揚水量(L/min)
400
口径(mm)
50/50
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
526×389×430
付属品
ホースジョイントASY(2個)、ホースバンド(3個)、ストレーナー、ナイロンネット
回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。