ご飯鍋のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
127件の「ご飯鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ih対応土鍋」、「文化鍋」、「土鍋 6号」などの商品も取り扱っております。
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質 鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L) 2.8(1~3合用) 材質 本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム 質量(kg) 1.4 外寸(mm) 260×216×H200 底径(Φmm) 135 内径(mm) 157 EBM品番 1520700
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)アルミ DX文化鍋
ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm) 3.0
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

お好みのチップをセットして着火したら数分でOK。コンパクト設計&乾電池式だからアウトドアのお供に、食卓でささっと、いつでもどこでも使用出来、いつものおつまみやお酒をワンランクアップでお楽しみいただけます。香りの強く人気のある「さくら」、どんな食材と馴染みのよい「ヒッコリー」、渋みの少ない「りんご」、洋酒の甘い香りたつ「ウィスキーオーク」などお好みの香りを探すのも楽しい。パーツごとに分解でき、しかも工具不要。本体についた汚れも掃除しやすい。カバーやチップ皿、内部パーツは水洗いでき清潔です。
材質 アルミ、ABS(本体)、シリコンゴム(チューブ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×80×115 質量(g) 260 電源(V) DC3(単3乾電池×2) 付属品 ホース、取扱説明書
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用 材質 鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
1個ほか
9,000 税込9,900
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 洋風土鍋
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ご家庭のガスレンジで簡単に美味しいご飯が味わえます。 かまどには吹きこぼれ受けが付いているのでレンジ廻りの汚れを防ぎます。 Siセンサーコンロ対応
材質 釜/アルミニウム合金、蓋/ステンレス、かまど/アルミニウム板
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質 満水容量(mL) 3500
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L) 2.8 質量(kg) 1.32 サイズ(cm) 20 外形寸法(mm) 236×219 深さ(mm) 109 底径(Φmm) 138 底面の厚さ(mm) 1.6 TKG品番 9-0431-0301 TKG品番(2017) 6-0388-0301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンロの炊飯機能が使える専用鍋 わかりやすい目盛つき
炊飯容量 1合~5合
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様 炊き上がり:約1合 セット内容 蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板 表面処理 内面フッ素三層コーティング 外寸(mm) 205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80 対応 IH非対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷


耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質 高耐熱セラミック 対応 オール熱源
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふきこぼれをブロックする 両手鍋20cm。 対流を生み、泡の発生をブロック。 フチの段差で、沸騰時に発生する泡が蒸発。
材質 【本体】ステンレス鋼(底の厚さ0.5mm)、/【フタ・ステンレス】鋼、/【取手・つまみ】フェノール樹脂 質量(g) 715 サイズ(cm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【鍋】34×22.8×16.3 /【鍋部】20×20×(ヘリ下)9/【蓋】21×21×6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 満水容量(L) 3.6 寸法(幅W×奥行D)(cm) 【底部】15×15
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷