- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- アヤメのおすすめ人気ランキング
アヤメのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新71件の「アヤメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット加工 工具」、「ローレット」、「ローレットピン」などの商品も取り扱っております。
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様
JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
真鍮
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)
20
加工径(mm)
10~250
適合機種
旋盤
タイプ
アヤ目用
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。
種別
アヤ目
外径(Φmm)
9.5
穴径(Φmm)
4
幅(mm)
2.5
適合ホルダ
KH2CA10R・12R
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×265
材質
紙
質量(g)
750
デザイン
あやめ
TKG品番
9-2193-0601
TKG品番(2017)
6-1917-2101
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
材質
両面ポリラミ金銀
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)
25.4
穴径(mm)
6
幅(mm)
5
適合ホルダ
KH2CN20N・25N
質量(g)
20
種別
アヤ目
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)
148
加工径(mm)
3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
適合
KNCD25タイプ/KNCD21タイプ
適合機種
旋盤
切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)
115.5
適合
(ローレット駒)KNCD0903~0910
適合機種
旋盤
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS、KHS1
寸法(mm)
外形19.2×穴径4.76×幅6.35
入数
2コ1組
1箱(400個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)
115
適合
(ローレット駒)KNCF0903R~0910R
適合機種
旋盤
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
材質:桜材職人が一つ一つ丁寧に仕上げた手彫物相型です。美しく立体的な仕上がりで、御客様に心のこもったおもてなしができます。季節・行事などに合わせてお選びください。
材質
さくら材
質量(kg)
0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(出来上がり)約46×40×30
品名・タイプ
和菓子用型
TKG品番
9-1164-1501
TKG品番(2017)
6-1042-1501
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質
18-8ステンレス
お弁当を華やかにしてくれます。
寸法(mm)
W60×H90
1本(10本)
¥269
税込¥296
4日以内出荷
小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
質量(g)
100
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
8
加工範囲(mm)
Φ1.5~12