- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- アルベルトのおすすめ人気ランキング
アルベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「アルベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車後輪」、「自転車 ベルト ドライブ」、「自転車 リム交換」などの商品も取り扱っております。
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
内装3段(ギア無し)
軸長(mm)
182
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
119
前後区分
後輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様
●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキ
フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)
1865
タイプ
サドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)
585
モーター
補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドル
バー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブ
フロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプ
フロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー
形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)
アルミ
充電時間
約4時間10分
スタンド
オートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)
9.9
バッテリー電圧(V)
36.5
タイヤタイプ
フロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズ
フロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)
AC100
適応身長(cm)
乗車可能:最低148~
充電可能回数
バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)
795~945
錠前
BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)
1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51
変速段数
5
総質量(kg)
26.6
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ
内装3段(ギア無し)
軸長(mm)
191
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
119
前後区分
後輪
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較)
サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較)
3BSC品質基準クリア
もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容
タイヤ・チューブ各1本
色
(タイヤサイド)クロ
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
300
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
歯数
14T
軸長(mm)
180
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
120.5
前後区分
後輪
色
シルバー
出力(W)
2.4
電圧(V)
6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
アズワン品番
64-9570-37
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ
内装3段(ギア無し)
軸長(mm)
191
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
119
前後区分
後輪
適合
BDS-1000、BDS-1010
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
ナットボス6段
エンド幅(mm)
132
前後区分
後輪
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
ピッチ(mm)
5.08
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.25
種類
シンクロベルト