- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- エマーソン ジャッキのおすすめ人気ランキング
エマーソン ジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「エマーソン ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エマーソン 油圧 ジャッキ」、「ジャッキ パッド」、「2.5t ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)
(最大)3.0 ※車両重量ではありません
質量(kg)
(本体)14.8、(総質量)16.1
タイプ
油圧式
規格
SG規格適合製品
最大使用荷重
29.4kN
最高位(mm)
435
最低位(mm)
140
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
185×590×170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)
(最大)2.25 ※車両重量ではありません
ストローク(mm)
277
質量(kg)
11.25
タイプ
油圧式
使用温度範囲(℃)
-20~60
最大使用荷重
22.0kN
最高位(mm)
410
最低位(mm)
133
ハンドル長さ(mm)
550
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×558×168
使用作動油
ISO VG22~46
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
能力(t)
(最大)1.0
最大使用荷重
9.8kN
本体質量(kg)
6.78
最高位(mm)
355
最低位(mm)
138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×130×138
適合車種
軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
ダブルピストン搭載
能力(t)
(最大)3.25 ※車両重量ではありません
質量(kg)
44
最大使用荷重
31.85kN
最高位(mm)
535
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1230
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
345×780×170
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)
3(車両質量ではありません)
ストローク(mm)
300
質量(kg)
(本体質量)16/(総質量)17.45
色
黒
タイプ
油圧式
最高位(mm)
468(アダプタ使用時558)
最低位(mm)
168(アダプタ使用時258)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
188×172×590
使用荷重(kN)
(最大)29.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品
専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2
材質
本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール
回転数(min-1[r.p.m])
0~320
最大トルク(N・m)
20
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
600
本体質量(kg)
2.7
使用電源(V)
AC100 (50/60Hz)
絶縁方式
二重絶縁
定格消費電流(A)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×180×370
総質量(kg)
4.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
タイプ
油圧式
規格
SG規格適合製品
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象
パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
六角対辺(mm)
21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×485×185
適合タイヤサイズ
幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)
60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)
(最大)3.0
仕様
5段調整
質量(kg)
2.2
最高位(mm)
410
最低位(mm)
260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最小)102×102×290。 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)
(最大)3.0
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)
AC100、50/60Hz
最大トルク(N・m)
緩め(左回転)300/締め(右回転)120
付属品
19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ
質量(kg)
2.1
色
オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×203×273
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「クルマ好き」「DIY派」のあなたへ、他にはない、進化した新時代のジャッキアップ。一般的なパンタジャッキの常識を覆す新機能で、あなたのガレージ作業を劇的に効率化します。ラチェットレンチで素早いジャッキアップ。付属のラチェットレンチにより、少ない力で効率的にジャッキアップが可能。一般的な持ち手での作業に比べて、圧倒的に楽になります。様々なツールと連動する高い互換性。12.7mm (1/2インチ) 差込口採用: 様々な電動ツールやインパクトレンチなどと連動可能。作業効率が飛躍的に向上します。エマーソンブランドとの連携: 別売の電動レンチEM-269(エマーソン)ともスムーズに連携し、さらに楽にジャッキアップできます。※選べる支持台。 浅溝・深溝の切り替え可能な支持台で、様々な車両のジャッキポイントに対応。別売りの樹脂製のサイド掛けジャッキアダプタ(EM226N)に対応し、ジャッキポイントをしっかり保護
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.4(2個)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)65
使用温度範囲(℃)
-15~50
耐荷重(kg)
1000(2枚使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×200×80(1枚)
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
適合
最低・最高位(mm):130 ~ 385
ストローク(mm)
255
幅(mm)
195
色
ブラック
高さ(mm)
183
奥行(mm)
518
本体質量(kg)
9.5
揚程
最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)
油量(cc)
110
使用荷重(kN)
最大:19.6
総質量(kg)
10.5
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
能力(t)
3
最高位(mm)
430
最低位(mm)
290
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
折り畳み式でコンパクト!!
用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。
適合車種
軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで
材質
スチール(ウレタン焼付塗装)
質量(kg)
0.4
色
赤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時) 125×90×30。(使用時) 105×90×87
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
付属品
収納袋付き
適合
EM-120/121/123/136/137/138/138G
ノズル長(mm)
115~380
危険物の類別
非危険物
ねじ径(Φmm)
38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷