エンジンオイル ドレンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
287件の「エンジンオイル ドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン バルブ」、「エンジンオイル ドレンコック」、「オイルドレン」などの商品も取り扱っております。
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。 小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。 付属品 レバークリップ(LC-10)×1 材質 本体:黄銅 幅(mm) 取付時:28 高さ(mm) 37
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用 締付トルク(N・m) 16~18
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。 材質/仕上 スチール/クロームメッキ 二面幅(mm) 17
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トラスコ品番 287-8984 接続口径 R1/4 全長(mm) 36 材質(本体) 真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g) 50 使用圧力(MPa) 1.5 主な用途 エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 接続方向 アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 管接続口径 R1/4 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
489 税込538
当日出荷


最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに 材質 スチール、クロームメッキ 磁力 300mT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
779 税込857
当日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) 0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.68 ボア径(Φmm) 6.5 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 アングル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)