- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- オイルシール外し工具のおすすめ人気ランキング
オイルシール外し工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新216件の「オイルシール外し工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシール抜き 工具」、「オイルシール 工具」、「オイルシール打ち込み工具」などの商品も取り扱っております。
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。
7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。
ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着
仕様
7段階角度調整
全長(mm)
330
刃幅(mm)
84
刃厚(mm)
3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
握りやすいグリップ付。
6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
用途バイクのオイルシールの抜き取りに
仕様
支点調節幅:6段階
幅(mm)
支点:約103×Φ14
全長(mm)
約340×Φ10
材質(本体)
中炭素鋼
質量(g)
約345
角度(°)
オフセット:約15、爪:約90×Φ8
グリップ径(Φmm)
約28
グリップ長さ(mm)
約90
ねじ寸法(mm)
M6×10(支点ねじ)
適合径(Φmm)
20~90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容
らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)
75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)
165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
仕様
支点調節幅:6段階
全長(mm)
約340、支点:約100
質量(g)
約340
径(Φmm)
約9.5、支点:約14、爪:約8
角度(°)
オフセット:約15、爪:約90
グリップ径(Φmm)
約28
グリップ長さ(mm)
約90
適合径(Φmm)
20~90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
全長(mm)
220、155
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。
手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。
軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容
クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)
質量(kg)
1.82
ケース寸法(mm)
140×150×60
適合車種
軽自動車、普通車FF、FR
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
166×1本、178×1本
材質(軸)
SUS304
柄長さ(mm)
117
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。
セッティングが簡単で短時間に作業できます。
高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容
Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)
全長(mm)
165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に
全長(mm)
約335
刃幅(mm)
約84
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
フロントフォークダストシールを取り外す為のツール。アウターチューブを傷つけることなく簡単に作業することができる。
材質
スチール
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷