- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- オフセットスペーサーのおすすめ人気ランキング
オフセットスペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新184件の「オフセットスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミリング」、「ホイールリング」、「ベアリング」などの商品も取り扱っております。
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質
アルミニウム
内径(Φmm)
約78
外径(Φmm)
約149
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。
ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)
75
高さ(mm)
10
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)
73
材質/仕上
アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)
10
ツバ径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質
クロームモリブデン鉱/S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
メーカーフロントハブ(39028、39239)に装着できるディスクスペーサーです。ローター取り付け面を9.5mm外側にオフセットします。NSR50/80のフロント、リヤローターを使用 専用ボルト付属 リアハブには装着不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ