- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用ケーブル
- クラッチワイヤーアジャスターのおすすめ人気ランキング
クラッチワイヤーアジャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「クラッチワイヤーアジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーアジャスター」、「自転車 ブレーキワイヤー 固定」、「刈払機 スロットルワイヤー」などの商品も取り扱っております。
クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様
汎用
適合
M8×P1.25
タイプ
P-1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
純正品、メーカー製品ブレーキレバーやクラッチレバーにあるケーブルアジャスターを
本製品と交換することで、簡単にドレスアップすることが出来ます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
主な適合純正品番
90123-08813
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
色
黒
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
付属品
M4イモネジ2コ
長さ(mm)
6
使用ワイヤー(mm)
1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)