サビキラープロ ガンブラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「サビキラープロ ガンブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビキラープロ」、「錆添加剤」、「サビキラーPRO」などの商品も取り扱っております。
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など ガンメタ 対応材質 鉄部全般、亜鉛メッキ 引火点(℃) なし 主な用途 サビ止め 膜厚(μm) 30~40(Dry) 使用環境温度(℃) 5以上 指触乾燥時間(分) 5 ℃:35、20℃:25 密度 1.12(20℃) 使用条件 エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2 使用場所 トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等 希釈 清水(水道水) 使用環境湿度(%) 85以下 危険物の類別 非危険物 半硬化乾燥時間(時間) 5℃:8、20℃:4 特性 速乾、サビ止め 標準塗布量(g/m2) 140~180 塗装間隔 最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
1缶
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途 鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所 屋外用 特性 速乾、サビ止め 膜厚(μm) 30~40(Dry) 密度 1.12(20℃) 使用条件 (エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間) (5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間 最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2・回) 0.14~0.18 下地処理 浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間 20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分 プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 塗装間隔 【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 主な用途 鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防錆
1缶
1,698 税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 艶消しブラック カラーコード なし 対応材質 ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 引火点(℃) なし 主な用途 サビ止め 膜厚(μm) Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃) 5以上 指触乾燥時間(分) 約20(20℃) 希釈 水(水道水または清水) 使用環境湿度(%) 85以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準塗布量(g/m2) 99(刷毛の場合) 塗装間隔 約1.5(20℃)
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分 合成ラテックス樹脂 特性 さび止め 比重 1.3 耐熱温度(℃) 93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法 刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質 鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH 8~10 引火点(℃) なし 粘度 63KU(23℃) 主な用途 サビ止め 膜厚(μm) Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃) 5以上 標準使用量 刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分 41% 指触乾燥時間(分) 約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度 1.12g/ml 鉛筆硬度 HB 耐水性 240時間 良好(40℃) 使用場所 工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈 水(水道水または清水) 使用環境湿度(%) 85以下 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 光沢 80 半硬化乾燥時間(分) 約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数 1~2 標準塗布量(g/m2) 99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。 塗り面積(m2) 約8 使用方法 刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)。スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。 耐熱性 +90℃(乾燥後) 主成分 アルキド樹脂 主な用途 密度 1.07±0.09kg/L(20℃) 希釈剤 塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可) 完全硬化時間 7日(20℃・50%) 粘度(Pa・s) 86~91(20℃) 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.75L 指触乾燥時間(時間) 2(20℃・50%) 上塗塗装可能時間 24時間後(水性塗料のみ) 特性 防錆 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
ガンメタ 容量(g) 200 使用環境温度(℃) 塗装:5以上(湿度85%以下) 指触乾燥時間(分) 35(5℃)/20(23℃) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 水:0~5 塗り重ね可能時間(時間) 3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性) 塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.56~0.71 標準塗布量(kg/m2) 0.14~0.18
1缶
2,398 税込2,638
当日出荷

水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。 防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
材質 エポキシエステル樹脂 艶消し黒 摘要 サビ止め 使用温度範囲(℃) 5~80 危険物の類別 非危険物
1缶ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分 りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg) 4.88 タイプ 酸性 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途 サビ落とし 仕様 燃焼性/なし。揮発性/低い 成分 リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ 濃縮 pH 1.05(20℃) 引火点(℃) なし 外観 無色透明液体 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性 さび止め 主な用途 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.8 油性 or 水性 水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性 錆止め 仕様 (素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。 使用の目安 50~80g/m2 主な用途 塗装 (方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)。(回数)1~2回 乾燥時間(時間) 3~4(20℃) 使用場所 屋内 アズワン品番 1-2087-01 希釈 原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 上塗塗装可能時間 2~3時間
1個(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級 膜厚(mm) 1-3 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 主な用途 ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防錆
1缶
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に 主な用途 使用方法 使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。 乾燥時間(分) (初期乾燥)20、(上塗り可)30 耐熱温度(℃) 80~90(短時間110℃まで) 完全硬化時間 18~24時間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1個(500mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性 防錆 仕様 上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。 使用方法 使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。 内容量(mL) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L 油性 or 水性 水性 危険物の性状 水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。 クリアー カラーコード なし 対応材質 鉄部全般 塗り面積(m2) 110~165/缶・回 主な用途 サビ止め 不揮発分 30% 内容量(kg) 16.5 危険等級 乾燥時間(時間) 約4(20℃) 使用場所 老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16500mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2/回) 0.1~0.15
1缶
98,980 税込108,878
翌々日出荷