- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- スーパーカブ スノーチェーンのおすすめ人気ランキング
スーパーカブ スノーチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「スーパーカブ スノーチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 スノータイヤ」、「自転車用 スノー チェーン」、「カブ スタッドレスタイヤ」などの商品も取り扱っております。
国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)10個
国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプ
WT
パターン
D503
リム径(inch)
14
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能
(スパイク数)6個
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様
Front・Rear共用
タイプ
WT
パターン
S106
リム径(inch)
17
チェーンのゆるみ、ガタツキを防ぎ、タイヤチェーンを密着させます。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様
Front・Rear共用
タイプ
WT
パターン
D502
リム径(inch)
17
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ
12.7
リンクプレート高さH(mm)
11.7
リンクプレート厚さT(mm)
1.5
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能
(スパイク数)8個
材質
本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)
-40まで
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質
金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)
102
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.6×250
アズワン品番
64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐寒性に優れたコンパウンドを採用。
ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。
パターン
CM507 SNOW
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品
軍手+補修リング(2種類×2)
材質
スチール+PVC
取扱説明書
(109.0MB)
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターン
D501A
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品
ゴムバンド
材質
SWM-B
形状
ラダー(ハシゴ型)
タイヤサイズ
2.50-10 33J W
パターン
M40
リム径(inch)
10
タイヤ幅(inch)
2.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷