タイヤ エアバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
301件の「タイヤ エアバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属エアバルブ」、「自動車 タイヤ バルブ」、「BBS エアバルブ」などの商品も取り扱っております。
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa) 約450 使用温度範囲(℃) -20~100 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用 材質 ゴム タイプ 一般コア 部品番号 No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm) 19/15 最大使用圧力(kPa) 450 適合リム穴(mm) Φ11.5
1袋(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様 PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付 全長(mm) 310(先端折曲時)・330(先端ストレート時) グリップ径(Φmm) 12
1個
599 税込659
当日出荷


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200) 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合 汎用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 材質 ゴム タイプ 耐熱コア/パッキン付 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷