- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤ バルブ エア漏れのおすすめ人気ランキング
タイヤ バルブ エア漏れのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新126件の「タイヤ バルブ エア漏れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」、「タイヤ ムシ 交換」などの商品も取り扱っております。
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲
0~15kgf/cm3g
使用可能温度範囲
-20~100度
1セット
¥268
税込¥295
当日出荷
ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
使用希釈倍率
7~8倍
1缶(945mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色
黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)
1
色
黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
材質
ステンレス
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質
水、界面活性剤等
質量(kg)
約3
内容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×105×225
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容
受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2
入力電源(V)
(受信モニター)USB5/0.5
動作温度範囲(℃)
(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40
計測範囲
【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar
コード長さ(m)
(受信モニター側)約3
送信周波数(MHz)
(送信センサー)429.5
送信距離(m)
(送信センサー)35※車種によって異なります
電源
(送信センサー)CR1632電池×4個
IP等級
送信センサーバルブ:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21
本体質量(g)
受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。
空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに
使用温度範囲(℃)
-54~140
ねじ
5V1
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)
締付トルク(N・cm)
(適正)29
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450