- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- タイヤ 空気圧 チェッカーのおすすめ人気ランキング
タイヤ 空気圧 チェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「タイヤ 空気圧 チェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 空気入れ」、「タイヤ空気圧測定器」、「空気圧ゲージ」などの商品も取り扱っております。
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品
収納袋
材質
専用プロテクトカバー:TPE。専用収納袋:ポリエステル
サイズ
ゲージ径:Φ35
測定値
最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。
測定範囲(kPa)
80~1020
最小目盛(kPa)
20
材質
パイプ/銅・先端部/亜鉛合金
全長(mm)
約292
質量(g)
160
精度
±10~20kPa
表面処理
クロムメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)
30~500
最小目盛(kPa)
10
質量(g)
100
精度(%)
±5
ヘッド長(mm)
61
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)
90~1100
最小目盛(kPa)
20
仕様
ダイヤフラム式
全長(mm)
610
質量(g)
300
本体寸法(mm)
Φ62.5
測定誤差
±20kPa
ホース長さ(mm)
300
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
正確な空気圧管理で燃費向上
デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい
LEDライト
LCDバックライト機能付き
タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品
LR44ボタン電池3個(テスト用電池)
材質(本体)
ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)
使用可能温度範囲
-20~50℃
使用電池
LR44ボタン電池3個(電池交換可)
最小表示単位
5kPa
電池寿命
圧力測定約5000回
計測可能圧力範囲(kPa)
0~900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)
70~1200
最小目盛(kPa)
10
質量(g)
750
タイプ
クリップチャック
空気接続口
PT1/4雌ねじ
測定誤差
70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)
1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)
0~400
最小目盛(kPa)
10
ホース長さ(mm)
約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容
受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2
入力電源(V)
(受信モニター)USB5/0.5
動作温度範囲(℃)
(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40
計測範囲
【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar
コード長さ(m)
(受信モニター側)約3
送信周波数(MHz)
(送信センサー)429.5
送信距離(m)
(送信センサー)35※車種によって異なります
電源
(送信センサー)CR1632電池×4個
IP等級
送信センサーバルブ:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21
本体質量(g)
受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用
弁の種類
クローズタイプ
仕様
20PFタイプ
全長(mm)
165
材質(本体)
真鍮
タイプ
両口・ノーマルヘッド・クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
カプラ接続
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途保安用品
タイヤの空気圧測定に使用できます。
本体棒ゲージ目盛により測定できます。
測定範囲(kPa)
50~600
最小目盛(kPa)
10
材質
本体/亜鉛、メーターカバー/アクリル、口金/プラスチック、リセットボタン/銅、リング/鉄
寸法(mm)
100×49×26
質量(g)
80
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。
仕様
(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備
セット内容
コイルホース・エアダスター・タイヤチャック
長さ(m)
5
外径×内径(Φmm)
(コイルホース)=8×5
口径(Φmm)
(エアーダスター射出)2.2
空気使用量(L/min)
(エアーダスター)90
空気圧力(MPa)
(エアーダスター)0.6
コンプレッサー
(推奨)1/2馬力以上
1セット
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用
測定範囲(kPa)
0~100
最小目盛(kPa)
2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷