タイヤバルブ スリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「タイヤバルブ スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブスリーブ」、「スリーブ」、「タイヤバルブ」などの商品も取り扱っております。

マルエム(自動車用品)TR‐413用ショートスリーブ
装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用 材質 クロムメッキ 全長(mm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

全長(mm) 33 タイプ スリーブゴム付きバルブ RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用圧力(kPa) 450 適合リム穴(mm) 11.5
1個
199 税込219
当日出荷

材質 NR 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ スリーブゴム付きバルブ 最大使用圧力(kPa) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷


用途乗用車用 全長(mm) 43 適合リム穴(mm) Φ11.3 仕様 クロームスリーブ付 材質 ゴム タイプ TR413 幅(Φmm) 19.5 最大使用圧力(kPa) 450
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa) 約450 使用温度範囲(℃) -20~100 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)TR‐413用ロングスリーブ
装飾用のロングタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用 材質 クロムメッキ 全長(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用 仕様 クロームスリーブ付(ショート) 材質 ゴム 全長(mm) 42.5 タイプ TR413 キャップ種類 BC13 幅(Φmm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合リム穴(mm) Φ11.5
1袋(100個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
仕様 赤パッキン 材質 真鍮 シルバー 質量(g) 3
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用 材質 真鍮+メッキ 形状 角袴型 全長(mm) 13.3 シルバー 質量(g) 3.2 タイプ シーリングパッキン内蔵 幅(Φmm) 9.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 仕様 キャップ、シール無 材質 ゴム、真鍮 部品番号 一般コア(No,9100)使用 幅(Φmm) 19/15 最大使用圧力(kPa) 450(65psi)
1セット(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に 材質 真鍮+メッキ シルバー 質量(g) 3 タイプ パッキン内蔵
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途 タイヤ洗浄 材質 (スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm) (スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm) 約240 質量(g) 約90 材質(柄部) NBR+PP 危険物の類別 非危険物
1個
359 税込395
当日出荷