- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- タイヤローラーのおすすめ人気ランキング
タイヤローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新231件の「タイヤローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メンテナンスローラースタンド」、「バイク 移動 スタンド」、「バイク タイヤ スタンド」などの商品も取り扱っております。
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)
170、190、210の3段階調整
耐荷重(kg)
200
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)
200
質量(kg)
1.85
材質
アルミニウム
本体寸法(mm)
302×230×38
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)
5.5
ローラー幅(mm)
150
耐荷重(kg)
200
ローラー間隔(mm)
170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
340×Φ12mm
ローラー幅(mm)
298
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種
VPA-300、VPB-300
質量(kg)
1.95
トラスコ品番
367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット!
通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。
別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)
9.9
耐荷重(kg)
250
本体寸法(mm)
610×510×340
適合タイヤサイズ
80~150mm/16~18インチ
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品
安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質
スチール
質量(kg)
14
本体寸法(mm)
450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)
400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)
90
定格荷重(kg)
450
取扱説明書
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)
790
幅(mm)
370
質量(kg)
26.6
最高位(mm)
368
最低位(mm)
118
最大荷重(kg)
680
取扱説明書
(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質
ステンレス
寸法(mm)
680×285
耐荷重(kg)
400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。
両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)
9.5
ローラー幅(mm)
595
耐荷重(kg)
130
ローラー間隔(mm)
160
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
スタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質
ステンレス
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質
スチール
使用荷重(kg)
45
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67