- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- バイク スタッドレスタイヤのおすすめ人気ランキング
バイク スタッドレスタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「バイク スタッドレスタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 冬用タイヤ」、「バイク用 スノーチェーン」、「原付用タイヤチェーン」などの商品も取り扱っております。
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプ
WT
パターン
D503
リム径(inch)
14
国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様
Front・Rear共用
タイプ
WT
パターン
D502
リム径(inch)
17
耐寒性に優れたコンパウンドを採用。
ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。
パターン
CM507 SNOW
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)10個
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様
Front・Rear共用
タイプ
WT
パターン
S106
リム径(inch)
17
ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売。圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!。冬場に業務で使用される方。サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
タイヤサイズ
2.50-10 33J W
パターン
M40
リム径(inch)
10
タイヤ幅(inch)
2.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ
12.7
リンクプレート高さH(mm)
11.7
リンクプレート厚さT(mm)
1.5
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
チェーンのゆるみ、ガタツキを防ぎ、タイヤチェーンを密着させます。
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品
バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容
チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
関連資料
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能
(スパイク数)6個
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー