バイク タイヤ バランサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「バイク タイヤ バランサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ バランサー」、「砥石バランサ」、「スポークテンションメーター」などの商品も取り扱っております。
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様 (調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm) 10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

内径10mm15mm未満までのホイールベアリング対応のジャイロスタンド用オプションシャフトセット。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合 ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g) 2900(セット) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310) アズワン品番 64-9593-42
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg) 約3.6 本体寸法(mm) 685×500×360 適合タイヤ幅(mm) 50~150 適合ホイールサイズ(inch) 15~21 取扱説明書 (1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

各種サイズをそろえました「ホイールバランサー用シャフト」ホイールランサーにセットするシャフトを各サイズ取り揃えております。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合 ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g) 2200(FT-1のみ) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ホーザン振取台
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。 42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。 樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm) 50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅 質量(kg) 9.6 リム幅(mm) 10~150 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 460×550×440 適合ホイールサイズ(inch) 12~29(200~650mm) ハブタイプ クイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

Φ12シャフトをセットしました「ホイールバランサー」14インチまでのホイールに対応します。大型バイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ15シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 14まで
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷



MINOURA(箕浦)振れ取り台
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台 下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化 148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応) 29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応 簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能 土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き 本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利 12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品 12/15mmスルーアクスル対応アダプタ 寸法(mm) 250×33(ゲージ収納時220)×420 質量(kg) 4 シルバー 適合サイズ(mm) ハブ幅: 148
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ) 材質
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用) 材質
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラー
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g) 13 適合ハンドル CPH200~CPH400
1個
1,426 税込1,569
4日以内出荷

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm) 147 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 23 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 8.5 寸法F(mm) 4 材質 TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 170 全長(mm) 165 質量(g) 290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質 (タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR 質量(g) タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm) 約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)