バイク用ドレンボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
387件の「バイク用ドレンボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンパッキン」、「da17v ドレンボルト」、「ドレンボルト」などの商品も取り扱っております。
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。 材質/仕上 スチール/クロームメッキ 二面幅(mm) 17
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト
耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質 アルミニウム ピッチ P1.5 ねじ長さ(mm) 15 適応ボルトサイズ M12
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状 六角二面幅 六角軸二面幅(mm) 14
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状 六角二面幅 六角軸二面幅(mm) 14 マグネット つき 材質 スチール 付属品 ドレンワッシャー付属(アルミ製)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに 材質 スチール、クロームメッキ 磁力 300mT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm) 14HEX RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト先端部に強い磁石を圧入しエンジンのオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み止めにワイヤリング穴を装備。アルミ製。
1個
特価
799 税込879
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
仕様 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 付属品 アルミ製ガスケット1枚 材質/仕上 アルミ/クリアアルマイト
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ボルト先端部に強い磁石を圧入しエンジンのオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み止めにワイヤリング穴を装備。アルミ製。
ねじサイズ M14 ねじ長さ(mm) 14 ピッチ P1.5
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)