バルブコッター装着ツールのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「バルブコッター装着ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タペット調整工具」、「バルブ ステム シール 工具」、「バルブコッター ツール」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容 本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法 各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm) 300(本体) 取扱説明書
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合 2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm) 160 外径(mm) 25 内径(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷


コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm) 250 適合車種 OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容 VP-939+VP-930
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ 5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番 EA603GB 材質 スチール 幅(mm) 【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm) 77、80 適合スプリング径(Φmm) 34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容 コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグ M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷


バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm) バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm) (大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

用途バルブステムシールの交換に使用します。 仕様 最大固定幅:490mm プラグ 10・12・14・18 適合車種 OHV車・OHC車 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ 22Φ・19Φ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm) (本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15 セット内容 タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm) 250 適合車種 OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ 口型アジャストスクリュー対応 主な適合車種 モンキー、カプ系ノーマルヘッド。CB50、APE50系ノーマルヘッド。KSR110、KLX110ノーマルヘッド。TT-R90/125ノーマルヘッド。TT-R50Eノーマルヘッド。キタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッド。キタコ社製APE50系SPLヘッド ナット対辺(mm) 8/9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 日平 バルブスプリングコンプレッサー トラスコ品番 835-4991 セット内容 本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1 質量(kg) 1.7 適合サイズ(mm) Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷