ブレーキワイヤー タイコのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
136件の「ブレーキワイヤー タイコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキワイヤー エンドキャップ」、「ワイヤー タイコ」、「車椅子用ブレーキワイヤー」などの商品も取り扱っております。
付属品 L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 材質/処理 スチール/ユニクロ
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷


簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合 汎用 セット内容 Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ワイヤー長調整パーツ 本体サイズ(mm) 直径約6×高さ約7 適合ワイヤ 約1mm
1個
499 税込549
当日出荷

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm) 2000 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.2 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
649 税込714
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数 ノーマル
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(mm) 2100 質量(g) 28 幅W×全長(mm) Φ1.6×2100 ケーブル種類 インナーケーブル
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス(SUS304) シルバー 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACTIVE(アクティブ)CBR600RR 05-16
車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレターに対応します。
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。 トラスコ品番 849-2601 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 1 寸法L(mm) 5.5 レンチサイズ(mm) 1.5 ねじ径 M3 寸法A(mm) 1.3 寸法D(mm) 6.5 適合ワイヤ径(Φmm) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品 L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ) セット内容 スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)