- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スズキ純正
- マグネットクラッチのおすすめ人気ランキング
マグネットクラッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新251件の「マグネットクラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リビルトコンプレッサー」、「電磁クラッチ」、「エアコン コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
スズキ
リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。
地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。
コア返却は【不要】です。
本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。
カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
用途リビルト部品
仕様
【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。
付属品
マグネットクラッチ・Oリング(2個)
主な適合純正品番
<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450B
メーカー
スズキ、マツダ、ニッサン
保証期間
購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達
主な適合車種
[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動車用・各種エアーコンプレッサーの、マグネットクラッチが抜き取れます。
その他、汎用プーラーとしてもご使用いただけます。
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)
12
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法
1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットになっております。
仕様
●付属ウエイトローラー:13g×3個、14g×3個
セット内容
クランクケースカバーガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、強化Vベルト、ハイスピードウーリー、FLAドリブンフェイスTYPE1(トルクカム45°)
適合車種
アドレスV125(ALL)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
ニッサン
保証期間
2年又は2万km
基本交換部品
シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途A/Cコンプレッサークラッチの取り外しに使用します。
サイズ
M26XP1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種
リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷