マツダ 純正エンジンオイルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「マツダ 純正エンジンオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マツダ 純正 オイル」、「エンジンオイル0w30」、「重機オイル」などの商品も取り扱っております。

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 5W-30 ベースオイル 全合成油(グループⅢ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けハイグレードオイル。 SAE 0W-30 仕様 (硫酸灰分質量)0.5% 容量(L) 20 引火点(℃) 228 流動点(℃) -45.0 危険等級 動粘度(mm2/s) 55.67(40℃)、10.32(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 177 ベースオイル 全合成ベースオイル JASO規格 DL-1 密度(g/cm3 at15℃) 0.8453 色(ASTM) L3.5 塩基価 4.25mgKOH/g 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度 5W-30 種類 化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格 JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 SAE 5W-30 ベースオイル 全合成油 JASO規格 DL-1 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A(CF相当) ベースオイル 化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合) SAE 10W-30 API CF-4 仕様 (塩基価)8.02mgKOH/g L2.5 容量(L) 20 引火点(℃) 224 密度(g/cm3) 0.8802 流動点(℃) -30.0 粘度(mPa・s) (低温見せかけ)6100(-25℃) 危険等級 動粘度(mm2/s) 69.18(40℃)、10.47(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 138 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌日出荷


CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) API CF ベースオイル 鉱物油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 JASO規格 DH-2 色(ASTM) L4.5 灰分 1.0mass% 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乗用の小型ディーゼル車用に作られてエンジンオイルです。
SAE 5W-30 ベースオイル 部分合成油 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 16200mL JASO規格 DL-1適合 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-2 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質 本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41) メッキ クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 CF-4
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、。優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L) 20 粘度 15W-40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API CF-4/SF ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品 シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等 保証期間 6ヶ月又は1万Km メーカー マツダ サービス分類 リサイクル・リビルト
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
1個
特価
638 税込702
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

容量(L) 208 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 208L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(208L)
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)