- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- モノタロウーのおすすめ人気ランキング
モノタロウーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新6,263件の「モノタロウー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム部材」、「シルバーシート 4000」、「サンダー用 ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
機能
超軽量、ノーズパッド調整可能
材質(レンズ)
ポリカーボネート
適合
1662301JP、1662302A、1662306A、1662318A
トラスコ品番
772-5027
色
ブラック
質量(g)
20
規格
ANSI規格品(Z87.1)(1662301JPはJIS規格品)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)
1.26
規格
EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
掌部
材質(繊維部)
HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
EN388:2016
用途飛来物などからの眼の保護に
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR
質量(g)
27
加工
防曇・防傷
テンプル色
ブラック/グレー
レンズ厚さ(mm)
2.1
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
シャンク
ストレートシャンク
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品
携帯用収納袋
質量(g)
450
タイプ
折りたたみ
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状
2眼型
コーティング
両面防曇・防傷
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。
肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
質量(g)
36
規格
ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
電圧(V)
100
顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
JIS規格品
傾き調整可能なテンプル
用途メガネ着脱の多い現場に
付属品
ストラップ
トラスコ品番
161-0126
材質
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
53
アズワン品番
64-7703-41
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)
幅(mm)
145
高さ(mm)
45
加工
防曇加工:◎、防傷加工:○
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
0.999
併用可能製品
メガネ:×、マスク:◎
鼻あて
○
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。
かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用
仕様
収納袋付
長さ(mm)
277
厚さ(mm)
(収納時)74
質量(g)
約415
規格
厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
○
頭囲(cm)
52~61
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可