- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- モンキー メンテナンススタンドのおすすめ人気ランキング
モンキー メンテナンススタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「モンキー メンテナンススタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モンキーリヤスタンド」、「ミニバイクスタンド」、「バイクジャッキスタンド」などの商品も取り扱っております。
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
主な適合車種
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。ノーマルスイングアーム-16cmロングスイングアームまで対応。モノショックスイングアームは使用不可。8-10インチタイヤまで対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm)
(メイン)31.8
調整範囲(mm)
高さ:270(固定式)。幅:190-270
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)
9.9
耐荷重(kg)
250
本体寸法(mm)
610×510×340
適合タイヤサイズ
80~150mm/16~18インチ
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
リアの車輪を浮かし、タイヤ交換、洗車等に威力を発揮します。コンパクトサイズで狭いスペースでも便利に使用できます。8インチモンキーから、12インチグロムまでの対応です。適合車種:モンキー/ゴリラ50/FI/NSR50/80.NSF100.XR50/100/APE50/100.GROM.Z125.モンキー125
用途単体での使用は出来ません。別売りの車種適合する受けと合わせてご使用ください。本製品はホイール径8~12インチ車用です。それ以上の機種にはご使用できません。スタンドアップした状態でまたがったり大きく揺さぶったりしないでください。スイングアームにスタビライザーなど追加工されている場合も対応不可となります。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台で10通りのリフトパターン選択可能。
トレール車からトライアル、モトクロッサーもOK!独自設計により軽い力でまっすぐリフトアップできます。
高さ調整によりほとんどのバイクに対応。
広面積の天板には5mmラバー貼り付け。傷と滑りを防止します!
仕様
高さ調整機能:5段階/リフト量:2種類
高さ(mm)
(セット地上高)252~325、(リフト地上高)345~395
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ビックバイク用と同じデザインのミニバイク専用設計。もちろんキャスターはベアリング入りのレッド&クリアキャスターを使用。本体は極太パイプを使用し、クロームメッキ処理を施すことでサビ・キズ・剥がれや汚れに強く、耐久性も抜群でいつまでも綺麗です。ミニバイク用フロントスタンドでも妥協のしない本格的な作りとなっています。また、メーカー製ミニバイクダブルキャスタースタンドと同じデザインとなっておりますので、合わせてお使いいただきますとバランスよくなっております。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
仕様
高さ調整機能:4段階
パイプ径(Φmm)
(メイン)31.8
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×510×310
耐荷重(kg)
300kg(最高)
パイプ径(Φmm)
28.6mm
キャスター径(Φmm)
99mm
有効高さ(mm)
300-350mm
適合幅(mm)
400mm(最大)
最大パイプ径(mm)
28.6mm
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット!
通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。
別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品
安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質
スチール
質量(kg)
14
本体寸法(mm)
450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)
400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)
90
定格荷重(kg)
450
取扱説明書
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。
強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。
車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。
しかも取付けは非常に簡単です。
腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様
本体のみ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
メンテナンス性を向上させると同時に、完全なノーマル状態へのレストアを目指すなら不可欠なパーツです。取り付けに必要なスプリング、シャフト、割ピン付。スチール製ブラックペイント仕上げ。
適合
H2/750SS
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)
(メイン)34
調整範囲(mm)
高さ:355(固定式)。幅:200-380
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)
790
幅(mm)
370
質量(kg)
26.6
最高位(mm)
368
最低位(mm)
118
最大荷重(kg)
680
取扱説明書
(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷