- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- リペアタイコのおすすめ人気ランキング
リペアタイコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新74件の「リペアタイコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキワイヤー 固定」、「ケーブルエンド」、「ワイヤー タイコ」などの商品も取り扱っております。
付属品
M4イモネジ2コ
長さ(mm)
6
使用ワイヤー(mm)
1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
用途ワイヤー長調整パーツ
本体サイズ(mm)
直径約6×高さ約7
適合ワイヤ
約1mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ワイヤーロープ専用
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
トラスコ品番
849-2601
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
1
寸法L(mm)
5.5
レンチサイズ(mm)
1.5
ねじ径
M3
寸法A(mm)
1.3
寸法D(mm)
6.5
適合ワイヤ径(Φmm)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様
汎用
適合
M8×P1.25
タイプ
P-1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上
錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品
L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)
セット内容
スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
長さ(mm)
10
使用ビス(mm)
(-)M2×2L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様
レンチサイズ2
適合
ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番
849-2602
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4
寸法L(mm)
8
レンチサイズ(mm)
2
ねじ径
M4
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
10
仕上
バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)