ローダウンフロントフォークスプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
52件の「ローダウンフロントフォークスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VRゴーグル スマホ」、「アドレスv125g フロントフォーク」、「モンキー デイトナ インナー フォーク」などの商品も取り扱っております。

実走テストを繰り返し、最適なスプリング特性に煮詰めたローダウンフロントフォークスプリング。フロントフォークをトップブリッジから大きく突出することなく、車体姿勢を水平に近いシルエットにします。
仕様 ●フロントフォーク分解に必要な特殊工具の六角ツール17mm付属。 付属品 六角ツール(17mm) サイズ ●自由長:485mm、外径Φ24.8 外径(Φmm) 24.8 自由長(mm) 485 適合車種 SR400/500(85~)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (783種類の商品があります)

1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ性能を上げたチューニング車やスピードレンジが上がるサーキット走行に適したノーマルフロントフォーク用インナースプリングです。フロントフォークの性能を最大限に引き出します。
適合メーカー ホンダ・グロム用
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化
主な適合車種 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V/Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V/Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

不等ピッチ構造を採用したフォークスプリングキット。曲線的に硬くなる粘り強さを持ったスプリング特性でストリートからワインディング、サーキットまで幅広く対応。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
主な適合車種 アドレスV125/G(K7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷

HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリング
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (541種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、 高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
仕様 フロントデータ:オイル番手#40/油面140mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート 主な適合車種 SV650X(ABS) 19-20
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm) 16
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

OEMリプレイスメントの高精度インナーチューブ。ハードクロームメッキ仕上げ。2本1セットでのデリバリー。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
1,890 税込2,079
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。 全てハードクロームメッキ済みで、人気の空冷旧車種用をラインナップ。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)