- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 波 ナイフのおすすめ人気ランキング
波 ナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新173件の「波 ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱材カッター」、「バンドナイフ」、「貝印 包丁 研ぎ」などの商品も取り扱っております。
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
190
質量(g)
21
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
1.5
刃渡り(cm)
8
押しても引いても切れる、独自の「新型波刃」採用。
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)
300
材質(本体)
スチール
質量(g)
190
材質(柄部)
木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)
170
刃幅(mm)
0.8
材質(刃)
SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃渡り10cmペティの波刃タイプです。
刃渡り(mm)
100
材質
刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。
刃長(mm)
185
材質
(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂
全長(mm)
315
アズワン品番
64-4069-27
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
刃渡り(mm)
230
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。
従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
材質
(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴム
タイプ
片刃
対応材質
セラミック・チタン以外全て
耐熱温度(℃)
(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は半波刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。
付属品
グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)
203
質量(g)
89
刃長(mm)
92
材質(ねじ部)
18-8ステンレス
刃厚(mm)
2.5
刃先形状
半波刃
材質(ハンドル)
FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)
ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
ペティーナイフの波刃仕様です。
独自の細かい波刃が食材を確実に捉えるので、熟したトマトや果物をつぶさずに、きれいに切り分けられます。
果物や野菜に限らずパンやスイーツの切り分けにも便利です。
材質
刃/ハイカーボンクロムモリブデン鋼、ハンドル/ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
214
質量(g)
28
刃渡り(mm)
100
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大きなストローク、少ない力で美しく切れる、業界最長クラス、最軽量、細かい波刃が特徴です。業界最長クラスを誇る刃渡り45cmの長いブレード。毎日手に取りたくなる軽やかさ約170gの超軽量ナイフ。細かく鋭い波刃が叶えるスパッと軽快な切れ味。
材質
ハンドル/ポリプロピレン、ブレード/モリブデンバナジウム鋼
幅(mm)
41
全長(mm)
595
質量(g)
約170
柄厚さ(mm)
21
耐熱温度(℃)
ハンドル/90
刃長(cm)
45
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
W波刃(波刃の中に、ざらに細かいギザ刃)だから、 少しでも刃先が食い込めば切ることができます。肉のスジも楽々切れます。
材質
刃:ステンレス刃物鋼・柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
215
質量(g)
48
TKG品番
9-1869-1701
TKG品番(2017)
6-1665-3401
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
4
トラスコ品番
381-5773
質量(g)
160
板厚(mm)
1.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
仕様
食洗機対応
質量(g)
60
板厚(mm)
2.5
全長(cm)
22
刃渡り(cm)
約11(5インチ)
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
刃長(cm)
25
全長(mm)
380
材質(柄部)
ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
TKG品番
9-0342-2001
TKG品番(2017)
6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷