- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 自動車 タイヤ バルブのおすすめ人気ランキング
自動車 タイヤ バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新400件の「自動車 タイヤ バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ホイール エアバルブ 交換」、「タイヤ エアーバルブ 交換」、「自動車 タイヤ バルブ キャップ」などの商品も取り扱っております。
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
色
メッキ
タイプ
インサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途乗用車用
用途乗用車用
全長(mm)
43
適合リム穴(mm)
Φ11.3
仕様
クロームスリーブ付
材質
ゴム
タイプ
TR413
幅(Φmm)
19.5
最大使用圧力(kPa)
450
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
材質
軽合金アルミ
全長(mm)
39
タイプ
インサイドバルブ
ツバ径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質
ゴム
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
450
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
部品番号
No.9100(コア)/CL(キャップ)
適合リム穴(mm)
Φ11.5
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア/パッキン付
チューブレスタイプのOR用タイヤバルブ
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
材質
ステンレス
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
耐熱コア
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15