- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- 自動車パンク修理 接着剤のおすすめ人気ランキング
自動車パンク修理 接着剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「自動車パンク修理 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ用接着剤」、「パンク修理 エコセメント」、「マルニ パンク修理 用品 キット」などの商品も取り扱っております。
修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用
セット内容
パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品
ハケ
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)
MAX4
適合
乗用車
幅(mm)
7
全長(mm)
100
使用推奨期限
未開封で生産から2年半~3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)
300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ノントルエンのゴムのりをチューブ入りにしました。
用途パンク修理時に
使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに
色
黒色
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合
乗用車
長さ(mm)
95
世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
環境・人体への影響の少ない非塩素系溶剤<ヘブタン>を採用。化学結合「加硫溶剤」効果をもたらしますので、従来のゴムのりに比べ大幅な接着力のUPを実現しました。
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
加硫接着剤、チューブパッチ用。特徴。・チューブ用加硫接着剤です。・ゲル状になり難く、長期保存が可能。・自転車からトラックまで様々なチューブ修理の際に使用します。耐熱性に優れており、走行熱による修理材の剥離を防ぎます。
用途内容量:100cc
容量(mL)
100
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
パンク修理用接着剤
環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ
使いやすいチューブタイプ
用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用
材質
ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)
1個(22mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
釘穴(mm)
5
仕様
チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容
エコセメント、パワーバイカシール(3本)
質量(g)
33
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
ノントルエンタイプです。
用途自転車チューブの修理用です。
容量(mL)
85
1個(85mL)
¥339
税込¥373
当日出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
パンク修理に必要なパッチやゴムのり、タイヤレバーが専用ケースに収まったパンク修理セット
用途チューブ(自転車)用
セット内容
ハイパッチ×5、ゴムのり22cc×1、サンドペーパー×2、虫ゴム×2、バルブキャップ×2、タイヤレバー×2、説明書
1セット
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様
チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容
スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘
質量(g)
172
釘穴(mm)
5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に
成分
有機溶剤94% 、天然ゴム6%
タイプ
ノーマル
1缶(90mL)
¥499
税込¥549
当日出荷