- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ジンク/耐熱塗料
- 黒染剤のおすすめ人気ランキング
黒染剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「黒染剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 黒染め」、「金属 黒染め」、「リン酸皮膜」などの商品も取り扱っております。
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色
緑
主な用途
鉄部
主成分
硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番
489-6572
質量(kg)
4.4
使用温度範囲(℃)
10~30
危険物の類別
非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。
色
黒色
主な用途
鉄部
主成分
樹脂、顔料
仕様
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番
121-1439
使用温度範囲
常温
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンダの黒色仕上げに使います。
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
名称
りん酸
等級
一級
化学式
H3PO4
濃度(%)
85
化学組成
H3PO4
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-79
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
98.00
CAS登録番号
7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様
黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス
液色
青緑色
pH
1~3
比重
1.1(20℃)
危険物の類別
非危険物
1個(1L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分
ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性
耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番
361-0276
耐熱温度(℃)
約400
主な用途
鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)
2~3
鉛筆硬度
3H
密着性
(初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称
塩化第二鉄 無水
等級
化学用 CP
仕様
一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3
濃度(%)
≧98
化学組成
FeCl3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-29
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
162.20
CAS登録番号
7705-08-0
別称
塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
化学反応により鉄鋼部品を
美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。
黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。
鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。
液色
青緑色
対応
2~5(m2/L)
pH
原液 1
主成分
リン酸、硝酸、亜鉛化合物
危険物の類別
非危険物
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途
鉄、銅、アルミ、ステンレス
色
黒
使用温度範囲
常温
耐熱温度(℃)
150(連続使用100)
硬化時間(分)
約20
塗布面積(m2)
1.5
指触乾燥時間(分)
2~3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥455
税込¥501
当日出荷
名称
りん酸 特級
等級
特級
化学式
H3PO4
濃度(%)
85
比重
d≒1.69
化学組成
H3PO4
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3127-23
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
98.00
CAS登録番号
7664-38-2
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レーザー加工用反射防止剤。
レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。
切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。
トラスコ品番
398-5121
色
黒
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.105L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性
錆止め
仕様
(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安
50~80g/m2
主な用途
鉄
塗装
(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)。(回数)1~2回
乾燥時間(時間)
3~4(20℃)
使用場所
屋内
アズワン品番
1-2087-01
希釈
原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
上塗塗装可能時間
2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様
廃液処理剤付き
主成分
塩化第二鉄水溶液
危険物の類別
非危険物
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色
シルバー
乾燥時間
20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分
プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
塗装間隔
【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番
398-5148
種別
常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤
耐熱温度(℃)
400
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性
さび止め
主な用途
鉄
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.8
油性 or 水性
水性
使用可能材質
鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。
密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。
防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。
耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。
鉄、アルミタンクの補修に。
塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。
水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。
ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。
金属の防錆・着色。
プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。
色
ステンレス色
特性
耐熱、防錆
トラスコ品番
398-5091
使用方法
シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。
耐熱温度(℃)
400
主な用途
鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷