HC-50のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
1,002件の「HC-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角を丸く切るハサミ」、「スプリンクラーカバー」、「はさみ テプラ」などの商品も取り扱っております。
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。 包装作業の省力化に。 プラスチックテープ用。 質量(g) 135 主な用途 プラスチック用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維入りです。 微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタを内蔵しています。 肌にやさしいソフト不織布を使用しています。 プリーツ構造により空間ができ、口元の広範囲をガードします。 一枚毎のパック包装です。
用途防臭、防塵 種別 簡易マスク 機能 防臭・防塵
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

「テプラ」PROテープカット用の交換カッターです。
セット内容 可動刃、固定刃 対応機種 SR-R7900P アズワン品番 64-8842-92
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)カールン8
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g) 540 立ち上がり時間 特大・大大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒 付属品 特大カーラー(Φ35)2本、大大カーラー(Φ30)4本、大カーラー(Φ25)2本、簡単クリップ6個、止めピン3本、ソフトケース 消費電力(W) 26 本体寸法(mm) 105×175×150 電源(V) AC100-120・200-240
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g) 約660(ロールカセット除く) 電源 ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約113×116×96 機能 オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き 最大消費電力(W) 約21 最大印字幅(mm) 50(50mm幅ロールカセット使用時) 解像度 313dpi 印刷速度 最高8mm/秒 ラベルサイズ(mm) CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50 印刷方式 感熱方式 アズワン品番 64-3784-63 インターフェイス USB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質 耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 キャップ ダークブラウン タイプ HT 最高使用温度(流体温度)℃ 90
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。 材質 ナイロン 難燃性 VW-1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。 材質 ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質 ナイロン 難燃性 VW-1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質 ポリエチレン製 適合容量(mL) 20~70用 アズワン品番 61-3589-80
1パック(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷

すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
間口W×奥行D×高さH(mm) 450×419×616 TKG品番 9-0845-0301
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


しっかり握れるハンドル形状。大きな氷もザクザク入る大口径。洗いやすい大口径。ゴクゴク飲める氷ストッパー。キズに強い。スポーツドリンク対応。直径約70mm
材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム ブラック
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンガーハッピージャパン電動ミドルネギー
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
材質 樹脂 SUS アルミ スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×402×420 TKG品番 9-0672-0601 TKG品番(2017) 6-0594-0601
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷