- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- HC-50のおすすめ人気ランキング
HC-50のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新1,002件の「HC-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角を丸く切るハサミ」、「スプリンクラーカバー」、「はさみ テプラ」などの商品も取り扱っております。
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
質量(g)
135
主な用途
プラスチック用
RoHS指令(10物質対応)
対応
臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維入りです。
微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタを内蔵しています。
肌にやさしいソフト不織布を使用しています。
プリーツ構造により空間ができ、口元の広範囲をガードします。
一枚毎のパック包装です。
用途防臭、防塵
種別
簡易マスク
機能
防臭・防塵
1箱(50枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「テプラ」PROテープカット用の交換カッターです。
セット内容
可動刃、固定刃
対応機種
SR-R7900P
アズワン品番
64-8842-92
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g)
540
立ち上がり時間
特大・大大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒
付属品
特大カーラー(Φ35)2本、大大カーラー(Φ30)4本、大カーラー(Φ25)2本、簡単クリップ6個、止めピン3本、ソフトケース
消費電力(W)
26
本体寸法(mm)
105×175×150
電源(V)
AC100-120・200-240
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。
特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。
カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。
全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。
ラベル選びやセッティングもシンプルです。
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。
さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。
写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)
約660(ロールカセット除く)
電源
ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約113×116×96
機能
オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き
最大消費電力(W)
約21
最大印字幅(mm)
50(50mm幅ロールカセット使用時)
解像度
313dpi
印刷速度
最高8mm/秒
ラベルサイズ(mm)
CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50
印刷方式
感熱方式
アズワン品番
64-3784-63
インターフェイス
USB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
色
ダークブラウン
タイプ
HT
最高使用温度(流体温度)℃
90
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
材質
ナイロン
難燃性
VW-1
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。
材質
ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
材質
ナイロン
難燃性
VW-1
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質
ポリエチレン製
適合容量(mL)
20~70用
アズワン品番
61-3589-80
1パック(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×419×616
TKG品番
9-0845-0301
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
しっかり握れるハンドル形状。大きな氷もザクザク入る大口径。洗いやすい大口径。ゴクゴク飲める氷ストッパー。キズに強い。スポーツドリンク対応。直径約70mm
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
材質
樹脂 SUS アルミ スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×402×420
TKG品番
9-0672-0601
TKG品番(2017)
6-0594-0601
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷