s46b24rのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
9件の「s46b24r」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリット用バッテリー」、「バッテリー 46b24r」、「ボッシュ バッテリー 適合」などの商品も取り扱っております。
HJシリーズ バッテリー GSユアサランキング1位
1個
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

(28800)BATTERY S46B24R トヨタランキング2位
1個
30,980税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV 古河電池ランキング3位
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。 充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。 正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール定格電圧(V)12
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサランキング4位
純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
1個
36,980税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelcoランキング5位
ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
用途ハイブリッド車用の補機バッテリー箱高(mm)224定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイブリッド車補機用バッテリー
用途ハイブリッド車補機用バッテリー仕様無補水幅(mm)126高さ(mm)224
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー
Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー 制御弁式鉛蓄電池 特殊排気構造の採用 持ち運びに便利なさげ手付 高加圧構造デザインの採用 【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給
用途ハイブリッド車補機バッテリー幅(mm)127総高さ(mm)227箱高(mm)200
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー Hightec
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハイブリッド車のエンジン始動や電装品に供給するための専用補機バッテリーとして開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。ハイブリッド車補機用バッテリー。AGM(吸収ガラスマット)バッテリーを採用することで、ハイブリッド車への安定した電力供給を得ることができます。また、高始動性能及び、高充電受け入れ性能、長寿命化を実現したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ×
1個
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,498税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
499税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)