- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- sa39jサイドスタンドのおすすめ人気ランキング
sa39jサイドスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「sa39jサイドスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cr7e」、「トライアルスタンド」、「3YK サイドスタンド」などの商品も取り扱っております。
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種
アドレス50(UG50W/SW)
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
車両に合わせた高さと角度調整が可能な、メンテナンス性に優れたスタンド。
天板をラバーコートしたパイプにすることで、開口部が広くメンテナンスしやすい。
ネジ式フットボルトは細かく調節できるため、ガタつきを無くし安定性を確保できる。
フルサイズから小排気量車までさまざまな車両に対応。耐久性に優れるスチール製。
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×430×405~460
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
主な適合車種
モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
適合本体型式
Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
No.
フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400
オールアルミ製BOXタイプのレーサースタンド。安定性を確保しつつ重量は3kg未満で超軽量。
高さ(mm)
420
モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。
スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)
12
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種
リード50(AF48)・リード100(JF06)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
オーソドックスで軽量なアルミ製サイドスタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ
24~27インチ、650~700C
質量(g)
250
取付サイズ
シートステー厚:22mmまで、チェーンステー厚:20mmまで
メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。
用途バイク用メンテンススタンド
最小寸法(mm)
255
最長寸法(mm)
370
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
メーカー
ホンダ
型式
Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可
主な適合車種
(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。
主な適合車種
DIO(4スト車)(AF62)・DIO(4スト/FI車)(AF68)・ジョルノ(AF70)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。
適合
レブル250
色
マットブラック
左右区別
左右セット
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。
強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。
車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。
しかも取付けは非常に簡単です。
腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷