タイヤバルブ修正ツールのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
105件の「タイヤバルブ修正ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ バルブ ナット」、「タイヤバルブプーラー」、「タイヤバルブネジ用タップ」などの商品も取り扱っております。
バルブリペアツール TECHランキング1位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


上ツール 伊藤金属工業所ランキング3位
バルブコアの着脱や外・内ネジの修復ができる工具です。
全長(mm)145質量(g)90
1本
4,298税込4,728
当日出荷

タイヤバルブネジ用タップ (#2中) SKCランキング4位
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

4ウェイ バルブコアツール エスコランキング5位
種類トルクドライバー材質(グリップ)スチールエスコ品番EA551A-2
1個
2,770税込3,047
翌日出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12
1個
599税込659
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール
スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
1個
899税込989
当日出荷

1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
199税込219
当日出荷

1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
1個
599税込659
当日出荷

最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)