- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 生ハムのおすすめ人気ランキング
生ハムのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新100件の「生ハム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生ハム スライサー」、「冷凍 スライサー」、「マカロニ」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
(ホルダー)最大:150/中心、最小:130/中心
寸法(mm)
ステンレス張り木台:425×220
全長(mm)
(ホルダー)600
高さ(mm)
190、(ホルダー)140
外形寸法(mm)
600×220
EBM品番
1458200
1個
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
イベリコ豚血統100%のイベリコ豚のランクの最上位である【レアル・ベジョータ】を使い、通常、最高でも2年といわれている熟成期間を、その倍以上の5年熟成させています。従来の生ハムは、機械でスライスすることが多いのですが、機械でスライスすると肉の筋にそって切ってしまうため、肉本来の旨味が損ないます。
こちらの生ハムは原木1本1,429,000円でギネスに「世界一高い生ハム」として認定されたものをハンドスライスしました。塩辛くなく、まるでチーズのような濃厚な味わいをお楽しみください。
保存方法
10℃以下で保存してください(※持ち運びの際の常温は可)
原材料
イベリコ豚肉(スペイン産)、食塩/発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、クエン酸Na
1セット(50g×2個)
¥14,980
税込¥16,178
8日以内出荷
先端が波刃になっているので、やわらい食材も切りやすいです。テーブルで切り分ける生ハムやローストビーフなどお肉類にも。
刃渡り(mm)
118
材質
刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/エラストマー樹脂、柄芯部/ポリプロピレン
全長(mm)
237
材質
ベース・大理石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×280×160
TKG品番
9-1764-1401
TKG品番(2017)
6-1566-2401
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー。イタリアの自社工場で設計・生産。生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス。パワフルなモーターで低メンテナンス。高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能。パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン
質量(kg)
38.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)200W
能力
40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz)
作動方式
手動・自動切替式
外寸(mm)
462×592×H550
定格時間(分)
15
切断寸法(mm)
有効:A150B130C380
厚さ調整範囲(mm)
1~20
EBM品番
5534580
1個
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品
押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)
厚さ(mm)
(スライス)0.5~15
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×220
TKG品番
9-0663-0701
TKG品番(2017)
6-0587-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品:Sフック×10本ひと味ちがう焼きあがり!おいしさ本格派ラーメン店で、本物のチャーシューを。レストランで、スペアリブ、ローストチキンを。日本ソバ屋で、鴨南蛮、鴨ローストを。ロースト ローストビーフ、チャーシュー、スペアリブ 弱火でじっくりあぶるので、油脂分が抜けてジューシーな 本格的料理が家庭でできます。(燻製ではありませんが、 熱燻法が出来るスモーカーでつくる事が出来ます。)。熱燻法 スモークドスペアリブ、 スモークドチキン アルミ箔に燻煙材を入れて、90~140℃の温度で約10分から 30分燻煙をかけていぶしながら焼く方法です。温燻法 生ベーコン、スモークドハム、カキ・アサリ・ホタテ 燻煙材をチップ皿にのせて、30~80℃の温度で約2~5時間 いぶす方法です。冷燻法 生ハム、スモークサーモン、パストラミー 燻煙材に豆炭をおいて25度以下の低温で、熱を伝えず約 1~2時間煙のみをかけるなどして長時間かけて仕上げる 方法です。オーブン21、マルチオーブン特長直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼き上げるために、肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。取り扱いや清掃も簡単にできる構造になっています。
呼び寸法(cm)
27
直径×高さ(mm)
270×370
TKG品番
9-0772-0501
TKG品番(2017)
6-0695-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
刃部加工
ディンプル加工
材質
本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。
材質
ポーラーウッデホルム特殊鋼
仕様
冷凍
セット内容
三元豚極みソーセージ(100g)三元豚極み荒挽きソーセージ(100g)三元豚極みベーコン(70g)三元豚極み生ハム(55g)金華豚特製味噌漬け(112g)×2、三元豚特製味噌漬け(112g)×2
1セット(1セット)
¥7,298
税込¥7,882
3日以内出荷
ラーメンのトッピングにおすすめの豚ばら肉のおいしさがたのしめる本格的バラ叉焼です
用途【賞味期限:発送時点で18日以上】要冷蔵10℃以下
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色、カビの発生、油脂の酸化等品質の劣化防止に一層の効果があります。
ピンホール強度が更にアップしています。突刺ピンホール強度ばかりでなく、摩擦ピンホール強度にも優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
Kコート品のような独特の黄ばみがありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(コロッケ、唐揚げ、天ぷらなど)
農産加工品・農産穀類(ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋など)
水産・畜肉加工品(スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍味類、生わかめ、こんぶ、チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など)
調味料(香辛料、スープ、ソース、味噌など)
菓子(甘納豆、豆がし、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状
三方シール袋
構成
バリアONy15//L-LDPE60
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。
アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。
冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品
温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本
材質
ステンレススチール
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×325×820
TKG品番
9-0772-0101
TKG品番(2017)
6-0695-0101
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
材質
【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装)
セット内容
スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1
寸法(mm)
(約)幅270×奥行270×高さ320
1セット
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
香ばしいピーナッツの風味をいかし、ふんわりなめらかに仕上げました。
カロリー(kcal)
97
原材料
ピーナッツペースト、粉糖、植物油脂、食用精製加工油脂/卵殻カルシウム、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、香料、(一部に卵・落花生・ごま・大豆を含む)
アレルギー
卵・落花生・ごま・大豆
栄養成分
たんぱく質1.5g、脂質7.7g、炭水化物5.5g、食塩相当量0.0g、カルシウム50mg
1箱(100g×8本)
¥1,798
税込¥1,942
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。
オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。
バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など)
水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど)
畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状
三方シール袋
構成
オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
人気のフレーバーセレクトにも入っている「生ハム風味」に加え、トマト、オリーブの3種類アソート。朝食やおやつに、また夕食にも幅広い食シーンでお楽しみいただける商品です。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】本品生産工場ではえびやかに、小麦を含む製品を生産しています。