補修ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
129件の「補修ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農機具ワイヤー」、「ワイヤー修理」、「車椅子用ブレーキワイヤー」などの商品も取り扱っております。
応急補修ワイヤーキット ALCANhandsランキング1位
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898税込2,088
当日出荷

ケーブルエンドSET K-CON(キタコ)ランキング2位
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ
1セット
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ランキング3位
1個
439税込483
当日出荷

インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)ランキング4位
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)ランキング5位
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
1本
599税込659
当日出荷

OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(202種類の商品があります)


クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589税込648
当日出荷

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途ワイヤー長調整パーツ本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7適合ワイヤ約1mm
1個
499税込549
当日出荷

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
1袋(10本)
2,798税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本ほか
599税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
399税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本ほか
929税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(287種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)