軽自動車エンジンオイルのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
49件の「軽自動車エンジンオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽自動車用オイル」、「軽自動車ターボ」、「全合成油 5W-30」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウランキング1位
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EDGE 5w30 FE SP/CF カストロールランキング2位
カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
13,980税込15,378
4日以内出荷

オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ)ランキング3位
エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
899税込989
当日出荷

オイルシステム 軽自動車用 呉工業(クレ)ランキング4位
軽自動車のエンジン性能強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の磨耗を低減してエンジンを保護、燃費を改善します。 3種類の潤滑性能向上剤が、スライド性、ローリング性、オイル流動性を高めパワーアップを実現します。 高回転・高温・高負荷状態での油膜切れを防ぎます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
899税込989
8日以内出荷

モリドライブ Kゴールドスペシャル モリドライブランキング5位
「新設計」濃厚&コンパクト オイル必要量の少ない軽自動車やコンパクトカーで、使いやすいように処方しました。過酷なエンジン負荷を理想的に軽減するモリドライブプレミアムシリーズの第一弾です。少ない内容量でより濃厚な濃度で添加ができ、効果もプレミアム! 新車でも乗りこなした愛車でも効果抜群です。 省燃費性能の維持 アイドリングストップ完全対応 パワー回復&エンジンノイズ低減 エンジンの摩擦摩耗低減&ロングライフ化
用途軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
799税込879
当日出荷

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。
SAE5W-40APISN適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車。レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油膜を特に強くし、潤滑性能が向上する粘弾性オイル成分『RESPO』と摩擦抵抗を減少させ耐熱性・耐極圧性が向上するナノ球状チタン『RESPOチタン』を配合することにより、0W-20の低粘度設定でありながら、エンジンをいたわります。 アイドリングストップ機能搭載車両、省燃費エンジンオイル(0W-20)純正指定車両にもおすすめ。
SAE0W-20APISN適合車種ハイブリッド車・アイドリングストップ車・省燃費エンジンオイル(0W-20)指定車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
4,998税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)ハイパワー力太郎 軽自動車用
クルマにみなぎる力を!加速・燃費改善にこれ1本。 加速を良くし、さらに燃費をアップさせる軽自動車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またエンジンオイル低温時でも、潤滑性を安定させる劣化防止剤配合により、オイル性能を長期持続させます。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、軽自動車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
用途アイドリングストップ車やターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)178寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×78×48適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
999税込1,099
当日出荷

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE5W-40引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)88.3(40℃)、14.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数173危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,560税込5,016
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エンジン潤滑保護&性能復活のダブル効果! モリブデン配合の潤滑保護皮膜で愛車をしっかり守り、軽自動車専用の特殊粘土向上ポリマーで、エンジンの気密性を復活させ振動音を低減させます。新車から経年車まで全ての軽自動車に使えます。コーティング被膜「ループシールド」でエンジン内部の摩耗・摩擦を低減させ、フラーレンC60と高品質有機モリブデンにより潤滑性能が高まりエンジン内部の劣化を防ぎます。
用途エンジンオイル添加剤付属品注入延長ノズル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×161危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,398税込1,538
当日出荷

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

4サイクル小型2輪車に最適なエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
899税込989
7日以内出荷

5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
899税込989
当日出荷

1パック(20個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

小さなエンジンを元気にします。 「街乗り/高速走行」での利用が多い車におすすめします。 液化モリブデンと油性向上剤がタッグを組み、エンジンを強力に保護。 負担の大きい軽・コンパクトカーのエンジンをしっかりと守る頼もしいオイル添加剤です。ロングドライブや高速走行が多い車の必需品! パワー回復 エンジンノイズの低減 エンジン内の摩擦摩耗を減少 低温時のドライスタート防止 エンジンのロングライフ化
用途軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
499税込549
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ハイパワー力太郎 普通車用
クルマにみなぎる力を!エンジン保護・燃費改善にこれ1本。 エンジンを保護し、さらに燃費アップさせる普通車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またオイルの極圧性・耐摩耗性・潤滑性を安定・持続させるZDD配合(摩擦調整剤)。オイル劣化を抑制し、エンジンへのダメージを軽減しエンジンを保護します。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、普通車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
用途エコカーやターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×88×58適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,498税込1,648
4日以内出荷