カブのオイル交換時に使う商品

カブのオイル交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「オイル」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【仕様】こし網キャップ付【材質】PE
お客様の声
用途: カブのオイル交換満足度: 3カブのオイル交換用に。やっぱりあった方がスムーズだと思う。
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,943件のレビュー 平均満足度4.50(1943)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の類別】10W-30【API】SM/CF相当【SAE】【危険等級】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: カブのオイル交換に満足度: 5安価なのに品質も良い
用途: カブのオイル交換満足度: 5使用していて不満点はありません。価格が安いですが豆に交換できるのでコスパよしです。
ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:605件のレビュー 平均満足度4.64(605)
【種別】部分化学合成油【API】【危険物の性状】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の類別】SL【JASO規格】MA【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: カブのオイル交換満足度: 5カブの指定オイルはG1ですが少しよいオイルと思っていました。G2の10W30はホームセンターに在庫が無くモノタロウで購入しました。価格も割り引きを使え安く購入できました。
G2は他社の10W30)より粘度がある様に感じました。走行した感じはノイズが低減し滑らかに回る感じになりました。
用途: カブのオイル交換満足度: 4G1からG2にグレードアップしてみた。価格の違いの分、遠心クラッチがスムーズになったような気がする。
用途: カブのオイル交換満足度: 5オイルそのものには全く問題なし、
1L缶なのでカブ系のエンジンだと毎回約400ml余ってしまう
オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス
レビュー:1,316件のレビュー 平均満足度4.17(1316)
【特長】オイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 袋の厚みを強化し箱の強度もアップし、より安全に使用できます。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本
お客様の声
用途: カブのオイル交換満足度: 3カブ用のエンジンオイルを買ったからついでに購入しました。
オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)オイルドレンワッシャ1袋(3枚)
レビュー:161件のレビュー 平均満足度4.57(161)
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
【厚さ(mm)】約1.7
お客様の声
用途: カブのオイル交換用満足度: 4納期が大幅に遅れましたが、たまたま今回は次回の交換用として購入したので問題はありませんでした。ドレンワッシャとしての機能はまったく問題なく、満足しています。
ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000 ホンダ
販売価格(税別)5965税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダワッシャー,ドレンプラグ 1 94109120001個
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.69(94)
【主な適合車種(ホンダ)】M12【主な適合車種】BENLY (AA03-100)【サイズ】CBR650R
お客様の声
用途: カブのオイル交換時に満足度: 5純正で安くて安心。オイル交換の度に変えましょう。何も文句はありません。
(94109)ワッシャー ホンダ
販売価格(税別)6673税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: カブのオイル交換に満足度: 3毎回交換していますが、
値上がりしましたか?
もう少し安いと助かります。
オイル漏れなどは全くありません。
用途: カブのオイル交換時満足度: 5純正品なので安心して使えます。
安いので、毎回使用してます。
ウルトラG1 ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラG1
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.62(377)
【特長】コストパフォーマンスに優れた、低燃費のベーシックオイルです。
【危険物の類別】鉱物油【種別】【JASO規格】第四類【危険物の性状】第四石油類【API】SL【SAE】10W-30【危険物の品名】MA【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: カブのオイル交換満足度: 5カブにはこれいれとけば間違いない
ホームセンターより安く買えて助かります
用途: カブのオイル交換満足度: 5いつも安く買えて満足してます。
次回もまたおお願いするつもりです。
用途: カブのオイル交換満足度: 3いつも使っているオイルで品質には全く品質に問題はないが、ベコリとへこんだ缶が送られてきたのは残念。輸送中の事故だと思いますが、へこんだ缶であればたまに近所のホームセンターでもっと安価にセールしてます。
お客様の声
用途: カブのオイル交換時満足度: 5可もなく不可もなく、純正のパッキン(ドレンワッシャー)です。
気にならない方なら同サイズの他社品でも良いと思います。
1枚単位で発注出来るので助かります。
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)369406税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケット1セット(3枚)
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.28(147)
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
お客様の声
用途: カブのオイル交換満足度: 5この値段で一個から注文できるのは良いです。何十個も使用するものでもないので。
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:758件のレビュー 平均満足度4.55(758)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【危険物の品名】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の数量】第四石油類【危険物の類別】1L【成分】非水溶性
お客様の声
用途: カブのオイル交換満足度: 5走行距離が少ないの半年周期で交換しています^^
サラサラしたオイルで調子よくふけ上がります。
G1より安いので重宝してます。
用途: カブのオイル交換時に使用。満足度: 5今回2回目の使用ですが、不都合なく使用出来ています。
G1より安いので、これかもこのオイルで行こうと思います。
用途: カブのオイル交換満足度: 5以前にも購入していてリピートです、特に問題なく使っていますが直に入れるには量的なものがわからないのでオイルジョッキーを使っています。なので形状は真四角でもいいかな?
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(JXTGエネルギー)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:524件のレビュー 平均満足度4.59(524)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【JASO規格】第四石油類【危険物の性状】1L【危険物の数量】MA【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: カブのオイル交換満足度: 5G2からこちらに変えました、回転もスムーズだと思います。
ドレンボルト(マグネット付) MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)ドレンボルト(マグネット付)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.72(29)
【特長】強力な磁力が細かい鉄粉まで逃さずキャッチ!
スチール製ボルトにマグネットが装備されており、エンジン内部の鉄系不純物を引きよせ、クランクケース内を浄化することができます。
お客様の声
用途: カブのオイル交換時に満足度: 5カブに外付けオイルフィルターが無いので、金属の粕取り対策です。

カブのオイル交換時に使う商品」に関連する商品一覧

PCXのオイル交換に使う商品

PCXのオイル交換に使う商品

ウルトラE1,ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000