ジャイロXのエンジンオイルに使うおすすめ商品

ジャイロXのエンジンオイルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「2サイクルオイル」「ゾイル」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,584件のレビュー 平均満足度4.78(1584)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: ジャイロXのプラグ交換満足度: 4純正ですので普通ですよ、特に変わりません。普通に満足してます。ただ、今時お店にないので大変重宝しているので少し高めの評価です。(これに関しては鶏が先か卵が先かになりそうな気もしますが…)
Power1 Racing 2T カストロール
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールPower1 Racing 2T1本(0.5L)
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.72(152)
【特長】シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険物の類別】【危険等級】第四類【危険物の性状】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】0.5L【危険物の数量】対応【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ジャイロXのエンジンオイル満足度: 52サイクル50ccのミニカー登録のジャイロXに使っていますが、排気の白煙も少なくエンジンが暖まった後は高回転でもほとんど白煙は出ません。
ミニカー登録の為、いつも60km/hまで速度を出すのでエンジン保護のためにいつもこのオイルを使ってます。
ノンシールチェーン 520DZ2 DID
販売価格(税別)5,5986,158税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
DIDノンシールチェーン 520DZ21本
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.73(63)
【特長】軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
お客様の声
用途: wr250x チェーン交換満足度: 4シールチェーンからノンシールチェーンへフリクションの少なさに驚きましたw
手入れのし易さ気楽さがいいですね
後は耐久性がどの位有るかが気になります。
ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRC
販売価格(税別)6,1986,818税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
IRCON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。 構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。 パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。 ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。 カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。
【パターン】RX01
お客様の声
用途: XT250X満足度: 4国産メーカーですがタイ製でした。
製造国を表示してもらえるとタイヤ選択時に参考になります。
シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 2サイクル1本(1L)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.70(60)
【特長】2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
【危険等級】FD【仕様】油膜+金属表面改質
100%化学合成オイル
【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【JASO規格】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ジャイロX満足度: 5ボアアップしたエンジンに使用しています。高回転まで元気よく回り、焼き付く感じもしません。他のエンジンはわかりませんが、自分のエンジンにはいいと思います。ねだんがもう少し安ければ言うう事なしです。

ジャイロXのエンジンオイルに使う商品」に関連する商品一覧

R06aターボのエンジンオイルに使う商品

R06aターボのエンジンオイルに使う商品

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油,エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油