デフオイル交換時に使う商品

デフオイル交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドレンパッキン」「灯油ポンプ」「スピンナハンドル」などの商品を紹介します。

オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:3,364件のレビュー 平均満足度4.46(3364)
【特長】袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本【材質】コットン100%【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: デフオイル交換満足度: 51.2Lだけだったので余裕でした
小さくて捨てやすいですね
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウドレンパッキン 国産車用1パック(20個)
レビュー:923件のレビュー 平均満足度4.64(923)
【特長】オイル交換の必需品。
再使用はオイル漏れの原因となります。
お客様の声
用途: デフオイル交換時満足度: 5DPM106がトヨタ車の6角24ミリボルトのデフ用フィラーとドレンに使えました。
LSD付けてオイル交換回数が多いので安くて良いです。品物はアルミ打ち抜きタイプです。
純正は鉄でクラッシュタイプ。
トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三宅化学トーヨーポンプ(耐酸用)1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.51(51)
【特長】薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
【用途】液体薬品、液体食用品用。
お客様の声
用途: デフオイル交換満足度: 5LSDデフオイル交換に吸い側を短く切ってつかってます。酸を扱う訳ではないので標準の赤との違いは不明です。
店で見かけない透明でレア感あり。
スピンナハンドル モノタロウ
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウスピンナハンドル1本
レビュー:334件のレビュー 平均満足度4.66(334)
【特長】深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
【用途】深くて狭い箇所での作業に
【材質】クロムバナジウム鋼
お客様の声
用途: デフオイル交換時満足度: 5デフオイル交換の際、ピラーとドレンボルトの開閉に使用しました。スピナは数種類持ってますが、今回はデフボルト専用。良い仕事してくれました。
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け1本(250g)
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.49(160)
【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
【成分】メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン【使用温度範囲(℃)】-60~250【液色】灰色ペースト状【主成分】シリコン【比重】(155)1.55(23℃)【粘度】92000(25°)CPS【不揮発分】99.5wt%【反応形態】脱オキシム【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.1613L
お客様の声
用途: デフオイル交換満足度: 5安くてとてもいい商品だと思います
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当1缶(20L)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.52(175)
【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
【用途】自動車ギア、建機、重機など
【SAE】80W-90【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油、添加剤【密度(g/cm3)】(15℃)0.889【流動点(℃)】-26【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【粘度指数】98【API】GL-5相当品【ベースオイル】鉱物油(グループ2)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: デフオイル交換満足度: 5デフオイル前後に使用しました。とても良かった。良い買い物をしました。
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)1個
レビュー:222件のレビュー 平均満足度4.56(222)
【特長】耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製
狭い場所への注油に便利なノズル付き
【用途】オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
【材質】(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP【寸法(mm)】(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7【容量(mL)】1200【質量(g)】240
お客様の声
用途: デフオイル交換用満足度: 5値段も安く作りもしっかりしていて工夫次第でいろいろ使えて便利です。
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.09(78)
【特長】4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
【適合容器】4L缶【適合】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油【材質】本体:スチール、ホース:PVC【管径(Φmm)】約25【ホース長さ(m)】1.5【ホース径(Φmm)】16.4【吐出量(mL/ストローク)】140【使用粘度範囲】ISO VG1000まで
お客様の声
用途: デフオイル交換満足度: 5デフオイル交換に使用しました。漏れもなく簡単に交換できました♪
ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用4角凸ソケット1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.71(31)
【寸法l(mm)】10【ソケット形状】4角
お客様の声
用途: デフオイル交換満足度: 5スズキデフオイル等交換の際に使用するソケットです。品質が良くガッチリ食い込み最高です。
トロコイドポンプ 日本オイルポンプ
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本オイルポンプトロコイドポンプ1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.52(23)
【特長】トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
【仕様】室内仕様【使用温度範囲(℃)】-5~80【軸の形状】平軸(二面取り)【最高圧力(MPa)】0.5【回転方向】駆動軸から見て左回転【使用環境】粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。【使用周囲温度(℃)】-20~40
お客様の声
用途: デフオイル交換に満足度: 5デフオイルのオイル交換に使用。
ちょっと改造が必要ですが、問題なく使えています。
(12157)ミッションドレンコックG/K トヨタ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: デフオイル交換ン時満足度: 5AE86用デフオイル交換時にG/Kを合わせて交換純正品と同等で問題なし
用途: デフオイルの交換満足度: 5些細なものでも、交換の際に汎用品ではサイズが合うか不安だったりするので、純正品なら安心です。
用途: デフオイル交換時満足度: 5純正品が1個単位で購入できるので助かります。
また、純正品ですから何も問題ありません。
オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:1,318件のレビュー 平均満足度4.17(1318)
【特長】オイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 袋の厚みを強化し箱の強度もアップし、より安全に使用できます。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本
お客様の声
用途: デフオイル交換満足度: 4プライベートでの作業で少しの量の交換の時は大変便利だと思います。
(09168)ガスケット20X27X2) スズキ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: デフオイル交換時満足度: 2基本的にデフオイルを交換する際は二枚使用するので二枚入りのタイプも販売してもらうといいです。
ちなみに僕は二枚一組と勘違いして購入してしまいました。

デフオイル交換時に使う商品」に関連する商品一覧

ATF交換時に使う商品

ATF交換時に使う商品

電ドルポンプ ミニ 六角軸,オイル処理ボックス