ミッションオイル交換時に使う商品

ミッションオイル交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「灯油ポンプ」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:3,373件のレビュー 平均満足度4.46(3373)
【特長】袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本【材質】コットン100%【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ミッションオイル交換時満足度: 5マイカーのミッションオイル交換時に使用しました。
量販店で購入したものと比較して何ら変わりなく使用できました。はじめての利用でしたが、再購入確定です。
オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)1個
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【仕様】こし網キャップ付【材質】PE
お客様の声
用途: ミッションオイル交換等満足度: 4蓋が付いているのでゴミの混入の心配が少ないです。
ホースに蓋ができるとなお良いですね
用途: ミッションオイルの交換満足度: 5バイクのミッションオイルの交換用です。使いやすい。買って良かった。
灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:330件のレビュー 平均満足度3.83(330)
【適合容器内径(Φmm)】20mm以上【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: ミッションオイル交換に満足度: 5問題なく使用できました
安いので使い捨て出来ます
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:289件のレビュー 平均満足度4.16(289)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: ミッションオイル交換満足度: 5耐久性は、まだ解りませんが使いやすい良い商品です。
吐出量もちょうど良いです。
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル
レビュー:394件のレビュー 平均満足度4.71(394)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ミッションオイル交換満足度: 5今回五本目の購入です ヤマハの定番商品で安定した品質です。
用途: ミッションオイルの交換満足度: 5ヤマハ車に安心して使える純正品です。
用途: ミッションオイル交換満足度: 5いつも使用している信頼あるオイルです。
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当1缶(20L)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.52(175)
【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
【用途】自動車ギア、建機、重機など
【SAE】80W-90【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油、添加剤【密度(g/cm3)】(15℃)0.889【流動点(℃)】-26【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【粘度指数】98【API】GL-5相当品【ベースオイル】鉱物油(グループ2)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ミッションオイルの交換満足度: 4ミッションオイル交換に購入しました、値段も手頃で次もリピートします(^^♪
用途: ミッションオイル交換満足度: 5オイルには何の問題も無しです。ただオイル缶のMonotaROの文字が目立ちすぎ。知名度が高いのでお客さんの前では使いにくい。
給油ポンプ エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン給油ポンプ1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.06(62)
【特長】車、バイクへのガソリン補給ができる給油ポンプです。
【用途】ガソリンがなくなったときの緊急補給に。携行缶からの給油に。
【材質】ポンプ:ポリエチレン
ホース:ポリエチレン
【長さ(mm)】吸引(IN)側約1080/排出(OUT)側約1110【サイズ】全長約2m【ホース径(Φmm)】約13Φ【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ミッションオイル交換満足度: 5非常に使いやすいです。
ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウジャッキスタンド 折りたたみ式
レビュー:219件のレビュー 平均満足度4.27(219)
【特長】ジャッキアップの必需品!
折りたたみ式で収納にも便利!
周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!
プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
【用途】車両用
【適合】(車輌)2t以下【質量(kg)】約1.6(1台)【能力(t)】2(2台使用時)【最高位(mm)】348【最低位(mm)】292【寸法(mm)】277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)【高さ(mm)】1段時299・2段時332・3段時365
お客様の声
用途: ミッションオイル交換用満足度: 1普通は2個セットで売られている物なのですが、届いてビックリ!
片側の1個が送られてきました。このままでは使用できない。
買うときはこの商品に限っては片側だけしか無いと認識して買ってください。
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.09(78)
【特長】4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
【適合容器】4L缶【適合】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油【材質】本体:スチール、ホース:PVC【管径(Φmm)】約25【ホース長さ(m)】1.5【ホース径(Φmm)】16.4【吐出量(mL/ストローク)】140【使用粘度範囲】ISO VG1000まで
お客様の声
用途: ミッションオイルの交換満足度: 5冬場で粘度が高いOILですが、スムーズに作業ができました。
使用後の掃除が若干面倒
用途: ミッションオイル交換満足度: 4ミッションオイル交換の際、車種により違うオイルを使うようなことがあっても、このポンプなら適当に突っ込んでシコシコするだけで注油できます。高価なLSDオイル1リットル缶のようなものから、4リットル缶のような容器までオールマイティーですね。
用途: ミッションオイル交換満足度: 5ホンダ車のミッションオイルは30番程度しか粘度が無いので、力も要らずにスイスイ圧送出来ました。
漏れも無く、今のところ不満はありません。
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
販売価格(税別)
639
税込703
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(355種類の商品があります)
お客様の声
用途: ミッションオイル交換満足度: 5エクストレイルのミッションオイルドレンは10mmのヘックスで、注入も同じ。
特に注入側はロングエクステンションを繋いで60cmくらいにして回すのでソケットでないと回らない。必須のツールです。
モリオートギヤ SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオートギヤ1本(100mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.59(61)
【特長】固体の二硫化モリブデンと有機モリブデン化合物を高濃度に配合した添加剤。歯面に潤滑被膜を形成して摩擦・摩耗を低減し、油温上昇やノイズも低減します。
【用途】車輌のデフ、ミッション専用
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×60×205【使用の目安】市販オイルに1本添加(添加率約10%)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.1L【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ミッションオイル交換満足度: 5ジムニー のミッションへ入れました。
シフトが物凄く入りやすくなりました。
ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用4角凸ソケット1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.71(31)
【寸法l(mm)】10【ソケット形状】4角
お客様の声
用途: ミッションオイル交換満足度: 5アストロ製のものに比べ、メッキが剥がれる心配もいらないので安心して使えました。さすがのコーケンです。
お客様の声
用途: ミッションオイル交換時満足度: 5AE86用T-50ミッションンオイル交換時にG/Kを合わせて交換純正品と同等で問題なし
用途: ミッションオイル交換に満足度: 5問題なく作業終了しました。フィラーボルト用パッキンと共用なので面倒がありません。
用途: ミッションオイル交換時満足度: 5純正品が1個単位で購入できるので助かります。
また、純正品ですから何も問題ありません。

ミッションオイル交換時に使う商品」に関連する商品一覧

ミッション、デフオイル交換時に使う商品

ミッション、デフオイル交換時に使う商品

ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用,洗浄瓶(BS型)