エアコン部材の新着商品
「エアコン部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
CEJN(セイン)”シリーズ817” カップリング ストレートホース接続
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ813” カップリング バルクヘッドMオネジ
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ811” メネジブラインドプラグ
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4792材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥67,980税込¥74,778
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5003材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥249,800税込¥274,780
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-1639材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥29,980税込¥32,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4960材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥89,980税込¥98,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0979材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥59,980税込¥65,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0929材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥139,800税込¥153,780
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ766”(おねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ764”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-3991材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズUN 1 5/16-12オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥71,980税込¥79,178
23日以内出荷
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ724” ニップル GオネジDIN3852―2 TypeA
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ723” オネジブラインドプラグ
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ723” オネジブラインドプラグ
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。トラスコ品番682-7732材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油相手側取付サイズWEO 3/8最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥25,980税込¥28,578
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ722” ダブルニップル
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ721” ニップル Gメネジ
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5021材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥51,980税込¥57,178
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4785材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥24,980税込¥27,478
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4777材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥65,980税込¥72,578
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5002材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥86,980税込¥95,678
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ665”(めねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5575材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズ1-14 Oリング メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥71,980税込¥79,178
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ665”(めねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ665”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ664”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ664”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5593材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥129,800税込¥142,780
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5015材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥35,980税込¥39,578
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4916材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥74,980税込¥82,478
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4997材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥11,980税込¥13,178
23日以内出荷