エアコン部材の新着商品
「エアコン部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
CEJN(セイン)”シリーズ566”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ566”(おねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ565”(めねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ565”(めねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ565”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ565”(おねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ564”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,298税込¥3,628
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。トラスコ品番683-3967材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,298税込¥3,628
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4928材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥29,980税込¥32,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4961材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥23,980税込¥26,378
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4791材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥58,980税込¥64,878
23日以内出荷
1箱(5個)
¥37,980税込¥41,778
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
トラスコ品番634-0958取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥119,800税込¥131,780
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
トラスコ品番633-7792取付サイズNPT1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥119,800税込¥131,780
23日以内出荷
1箱(5個)
¥49,980税込¥54,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ441”(ホース取付用カップリング)
大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
トラスコ品番634-2556取付サイズ3/4ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥139,800税込¥153,780
23日以内出荷
1箱(5個)
¥21,980税込¥24,178
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)
シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ410”(ホース取付用ニップル)
シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル)
シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2511材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥12,980税込¥14,278
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル)
シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2527材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥4,698税込¥5,168
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応