エアコン部材の新着商品

エアコン部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

432件中 361400
キャンペーン情報RSS配信
エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m リビラック
エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
1巻
25,980税込28,578
4日以内出荷

配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ ZART
配管まわりのすき間をしっかり埋められる、害虫侵入臭い対策用の固まらないパテです。洗面台、シンク下、洗濯機の排水ホースまわり、エアコン配管まわりなど、さまざまな場所に使用できます。配管まわりのすき間に詰めるだけで、虫や湿気、臭いの侵入を防ぎやすくなります。固まらないタイプのため、施工後も必要に応じて形を整えやすく、扱いやすい仕様です。
用途台所、洗面台の配管取付部と壁・床の隙間の充填。洗濯機等の配管取付部の隙間の充填。成分炭酸カルシウム、バインダー、顔料などアイボリー内容100g×2入数100g×2
1セット(100g×2個)
989税込1,088
4日以内出荷

エアコン用配管パテ JAPPY
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい。割りやすいスリット入り
ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80硬さ針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
1個
839税込923
翌日出荷

エアコン用配管パテ JAPPY
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい
ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80硬さ針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)内容量(g)200(約100mL)作業温度範囲(℃)5~40
1個
159税込175
翌日出荷

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート ホームテイスト
太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×1cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】。表面:塩化ビニル樹脂。中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂。裏面:ポリエステル。。【マグネットシート】。粘着剤:アクリル系
1セット
1,698税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット ホームテイスト
太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 4個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×4cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】。表面:塩化ビニル樹脂。中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂。裏面:ポリエステル。。【マグネットシート】。粘着剤:アクリル系
1セット
5,998税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 2個セット ホームテイスト
太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 2個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×2cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】。表面:塩化ビニル樹脂。中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂。裏面:ポリエステル。。【マグネットシート】。粘着剤:アクリル系
1セット
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペアコイル ICOOL
外径(Φmm)【保温】24 / 27基材厚さ(mm)0.8銅管径(Φmm)6.35 / 9.52保温厚8コイル長(mm)20m
1個(20mL)
23,980税込26,378
7日以内出荷

業務用エアコンフィルター 新北九州工業
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、 使用できます。難燃性のあるフィルターを使用しています。
用途エアコンフィルター 業務用材質難燃性不織布寸法(cm)約60×60
1個(10枚)
1,798税込1,978
7日以内出荷

高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ 多久製作所
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。
用途JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

高圧冷媒用銅合金継手 エルボ 多久製作所
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。
用途JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。設計圧力(MPa)8
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高圧冷媒用銅合金継手 ソケット 多久製作所
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。
用途JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ドレン用サクションポンプ エアコンカバーサービス
エアコンカバーサービスドレン用サクションポンプ
廃液によるドレンホースの詰まり解消に。エアコン洗浄の必携アイテムです。ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かせば、ドレンホースの中のごみ詰まりを解消できます。
用途ドレンホースのつまりを解消に使用方法ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かしてください。
1本
5,498税込6,048
4日以内出荷

ボールコック ESW-28K-BC エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
洗浄機の使用時に手元で水量を調節できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)、モータ洗浄機(MSW059M-AC)、キョーワKYC-20Aの標準パーツ。ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防止できます。
用途エアコン洗浄機の水量調節
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷

スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
丸山製作所のエアコン洗浄機用の小型スリムストレーナー。ホース3/4オスに装着可能。
用途小径ポリタンクの吸水寸法直径30mm、高さ80mm規格G 3/4 19mm適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)。エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)。横浜油脂工業:ACジェットver2
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。
適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)。キョーワ:KYC-20A。横浜油脂工業:ACジェットver2使用方法1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。ねじサイズGc1/2
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷

ワンタッチカプラ ESW-28K-KP エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
エアコン洗浄機の使用時、モンキーレンチなしで吐水ホースと洗浄機本体をワンタッチ接続できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)のほか、キョーワKYC-20A、横浜油脂ACジェットver2にも対応。
用途エアコン洗浄機と吐水ホースのワンタッチ接続
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷

コーンノズル 10cm HN-10C エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。
用途エアコン洗浄全長10cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

コーンノズル 25cm HN-25C エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。
用途エアコン洗浄全長25cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

レバーコック 黒 LC-BK2 エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース対応のレバーコック。オスネジ、メスネジ規格1/4。ニギリバネが強化され、高圧洗浄機のグリップとしても使用できます。
用途エアコン洗浄適合規格エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
エアコンカバーサービス高圧ソフトホース エアコン洗浄機用
各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。
用途エアコン洗浄機用吐水ホース適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)。キョーワ:KYC-20A。横浜油脂工業:ACジェットver2。等
1本
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。
用途エアコン洗浄機用グリップ。適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)。キョーワ:KYC-20A。横浜油脂工業:ACジェットver2
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷

ショートノズル HN-19 エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
エアコン洗浄機専用の吐水ノズル。ヘッド部分は回転可能で、吐水形状をストレートから霧状まで調整可能です。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。
用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長19cm適合規格ES-18K-509
1個
4,898税込5,388
4日以内出荷

より戻し金具 ESW-28K-YM エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
洗浄機の吐水ホースとグリップの間に装着するとグリップが360度自由に回転します。エアコン洗浄機のグリップとホースの向きが連動して作業性を落とすのを改善。エアコンカバーサービスのワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。
用途エアコン洗浄機グリップの自由回転使用方法エアコン洗浄機グリップの手元に装着します。
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷

直角噴射ノズル HN-35N エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス
直角まで曲がる噴射ノズル。作業のしづらい環境や壁掛用エアコン上部アルミフィンも簡単に洗浄できます。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。
用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長(cm)20吐水量(L/min)0.9(圧力2.5Mpaの場合)
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス
フルカバー型の大型エアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801W、SA-150D、SA-180D対応。
用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801W、SA-150D、SA-180D使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:43 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
1組(2本)
4,398税込4,838
4日以内出荷

エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用 エアコンカバーサービス
エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。
用途エアコンオフシーズンの保管材質ナイロン
1着
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁保護用シート エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス
エアコンカバーサービス壁保護用シート エアコン洗浄用
エアコン洗浄時の水飛散から壁を保護する養生シート。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてもご使用いただけます。
用途エアコン洗浄時の養生、水飛散から壁/家具家電の保護使用方法エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定材質オレファン寸法(mm)1350×2450
1枚
4,598税込5,058
4日以内出荷

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス
吹出口4方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の小型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)900×900(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
1枚
31,980税込35,178
4日以内出荷

防水作業マットハーフ SM-B50H エアコン洗浄作業用 エアコンカバーサービス
エアコン洗浄時の床養生マット。完全防水で水作業も安心して行えます。市販のブルーシートよりも厚く耐久性のある素材「ターポリン」を使用しています。市販ブルシートの約3.5倍の厚さ(0.35mm)。省スペースにも対応するハーフサイズ(畳1枚分90cm×180cm)。
用途水回り作業の床養生材質ターポリン質量(kg)0.8寸法(cm)90×180
1枚
5,998税込6,598
4日以内出荷

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス
吹出口4方向用。天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)900×900(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス
吹出口2方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の大型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)1600×800(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(大型)
1枚
37,980税込41,778
4日以内出荷

エアコンファン洗浄バッグ FCB50 エアコンカバーサービス
エアコンカバーサービスエアコンファン洗浄バッグ FCB50
壁掛用エアコンの送風ファンを漬け置き洗浄するバッグ。少ない容積と洗浄液で効率よく洗浄できます。
用途エアコン送風ファンの洗浄使用方法1.エアコンから外した送風ファンを入れます。2.洗浄液を入れます。3.2連になっているファスナーを閉め、折り畳み、マジックテープで止めます。4.ファンに洗浄液を浸透させます。材質塩化ビニール寸法(cm)29×100
1個
7,298税込8,028
4日以内出荷

支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス
フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801D、SA-601D、SA-21対応。
用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801D、SA-601D、SA-21使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
1組(2本)
3,398税込3,738
4日以内出荷

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー ビルトイン用 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス
吹出口1方向用。ビルトインタイプ天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1000×450(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(ビルトイン)
1枚
11,980税込13,178
4日以内出荷

支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス
フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の支持金具固定プラ板。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SP-20、SP-20L対応。
用途エアコン洗浄カバーの固定適合SP-20、SP-20L使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具(別売SP-20 / SP-20L)の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラに差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質プラスチック寸法(cm)3×33
1個
999税込1,099
4日以内出荷

天カセ用カバー装着クリップ ST-210 エアコンカバーサービス
エアコンカバーサービス天カセ用カバー装着クリップ ST-210
天カセ用エアコン洗浄カバー専用の大型固定クリップ。10個入り。キャッチ部分が滑らないようラバーコーティングを施しています。天カセ用エアコン洗浄カバー対応(SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M)。
用途エアコン洗浄カバー(天カセタイプ)の固定適合SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M材質スチール(ニッケルメッキ)、ラバーコーティング口幅10cm
1セット(10個)
10,980税込12,078
4日以内出荷

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス
吹出口2方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の中型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)1250×800(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(中型)
1枚
34,980税込38,478
4日以内出荷

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス
吹出口2方向用。大型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1600×800(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(大型)
1枚
19,980税込21,978
4日以内出荷

壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス
耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付のオープン型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・耐久性のあるメッシュ入り生地を採用。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ。排水ホースが緑→白に変更となっております。(2026年07月~)
用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質塩化ビニール寸法(mm)250×900×300(展開時)タイプオープンカバー / 脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
1枚
17,980税込19,778
4日以内出荷