エアコン部材の新着商品
「エアコン部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
CEJN(セイン)”シリーズ116” ステンレススチール
安全ロック付きで安全です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9279材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥689,800税込¥758,780
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ116” T型接続
コンパクトな一体型設計です。潜在的な漏れ箇所を減らすことができます。
用途ボルトテンショナーやシリンダーなどの高圧油圧ツールの分岐に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ116” (おねじ取付用ニップル)
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル)
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ115”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)260RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ115”(おねじ取付用ニップル)
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9255材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥39,980税込¥43,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用ニップル)
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング)
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ
異物混入を防止します。
用途交換用。トラスコ品番683-9261材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,798税込¥1,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ
異物混入を防止します。
用途交換用。トラスコ品番682-1370材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980税込¥15,378
23日以内出荷
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ416”(ホース取付用ニップル
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ410”(ホース取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリニップル)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリカップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(ホース取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用ニップル)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ニップル)
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ331”(ホース取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル)
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用ニップル)
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応